Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Temperaturtransmitter
  • Betriebsspannung: 18-32 V DC
  • Analogausgang: 4-20 mA
  • Messbereich: -50...150 °C
  • Prozessanschluss: G 1/4
  • Einbaulänge: 150 mm
  • Schutzart: IP67/IP68/IP69K
  • M12-Steckverbindung
  • IO-Link 1.1

Temperaturtransmitter ifm electronic TA2145

Artikelnummer: 102662
EAN: 4021179279772
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Temperaturtransmitter

-50 °C

150 °C

Pt1000, Klasse A

± 0,3 K

1/3 s

IO-Link

18 V

32 V

DC

analog

4-20 mA

ja

ja

300 bar

G 1/4

150 mm

6 mm

Stecker M12

1.4404 (Edelstahl/316L)

FKM
1.4404 (Edelstahl/316L)

-25 °C

80 °C

IP67/IP68/IP69K

Fabrikautomation

IO-Link

cULus
CE
EAC

Erweiterte Artikelbeschreibung
Temperaturtransmitter ifm electronic TA2145
Der Temperaturtransmitter TA2145 von ifm electronic verfügt über einen Analogausgang von 4-20 mA. Der Temperaturtransmitter mit der hohen Schutzart IP67/IP68/IP69K hat eine Einbaulänge von 150 mm und einen Messbereich von -50...150 °C, welcher über IO-Link 1.1 verändert werden kann. Der elektronische Temperatursensor TA2145 überzeugt mit der hohen mechanischen Stabilität und der hohen Druckfestigkeit bis 400 bar. Der spezielle Aufbau der Messspitze führt zu einer exzellenten Ansprechzeit von T05 = 1 s und T09 = 3 s. Der elektronische Temperaturtransmitter TA2145 mit Prozessanschluss G 1/4 eignet sich somit für alle genauen und schnellen Prozesse im Maschinen- und Anlagenbau, in der Kälte- und Klimatechnik sowie in Mobilapplikationen. Parametrierservice-Bestellung step by step

Auf der Artikelseite (1) finden Sie unten das entsprechende Zubehör (2) – darunter auch den Parametrierservice. Klicken Sie einfach auf den Service (3) und laden Sie unter Downloads das PDF-Dokument (4) herunter. Legen Sie den Artikel parallel mit zu Ihrer Bestellung in den Warenkorb (5)

Schließlich nur noch ausfüllen und Wunscheinstellungen übermitteln an: info@automation24.com. Alles Weitere übernehmen wir bei Automation24 dann für Sie!
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0