INSYS icom Industrie LTE Router

Industrie-Router, Schnittstellen: 2 x RJ45/1x Digital I/O, VPN, Schutzart: IP40, Betriebsspannung: 12...24 V DC, Montage: Tragschiene DIN35/Wandmontage

*Um den erweiterten Garantieanspruch zu erhalten, ist eine Registrierung des Geräts innerhalb von 12 Monaten nach dem Kauf bei INSYS nötig.
Artikelnummer: 110027
307,26
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 7 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Industrie-Router, Schnittstellen: 1 x RJ45/1x Digital I/O, VPN, Schutzart: IP40, Betriebsspannung: 12...24 V DC, Montage: Tragschiene DIN35/Wandmontage

*Um den erweiterten Garantieanspruch zu erhalten, ist eine Registrierung des Geräts innerhalb von 12 Monaten nach dem Kauf bei INSYS nötig.
Artikelnummer: 110026
266,80
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 7 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Industrie-WLAN-Router, Schnittstellen: 2 x RJ45/1x RS232/1x RS485/2 x DI/2x DO, Prozessor: ARMv7 600 MHz, Speicher: 1 GB, VPN, Dual Sim, Schutzart: IP40, Betriebsspannung: 12...24 V DC, Montage: Tragschiene DIN35/Wandmontage

*Um den erweiterten Garantieanspruch zu erhalten, ist eine Registrierung des Geräts innerhalb von 12 Monaten nach dem Kauf bei INSYS nötig.
Artikelnummer: 110022
790,40
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Industrie-Router, Schnittstellen: 2 x RJ45/1x RS232, Prozessor: ARMv7 600 MHz, Speicher: 1 GB, VPN, Schutzart: IP40, Betriebsspannung: 12...24 V DC, Montage: Tragschiene DIN35/Wandmontage

*Um den erweiterten Garantieanspruch zu erhalten, ist eine Registrierung des Geräts innerhalb von 12 Monaten nach dem Kauf bei INSYS nötig.
Artikelnummer: 110024
592,86
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Industrie-Router, Schnittstellen: 5 x RJ45/1x RS232/2 x DI/1x DO, Prozessor: ARMv7 720 MHz, Speicher: 3 GB, VPN, Schutzart: IP40, Betriebsspannung: 12...24 V DC, Montage: Tragschiene DIN35

*Um den erweiterten Garantieanspruch zu erhalten, ist eine Registrierung des Geräts innerhalb von 12 Monaten nach dem Kauf bei INSYS nötig.
Artikelnummer: 110021
927,25
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute