Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Isolierte Aderendhülsen Enghofer E 16-12 BU - 30002176

Artikelnummer: 103110
EAN: 4250738108936
  • Aderendhülse
  • Isoliert
  • DIN 46228 Teil 4
  • Nennquerschnitt: 16 mm²
  • Hülsenlänge: 12 mm
  • Farbe: Blau
  • Verpackungseinheit: 100 Stück
4,20
Grundpreis: 1 Stück = 0,04
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Crimpzange Weidmüller PZ 16 - 9012600000
Crimpwerkzeug für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen, Indent-Crimp, Crimpbereich: 6...16 mm², Länge: 200 mm
Artikelnummer: 102884
-20 % UVP: 173,40
138,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Selbsteinstellende Crimpzange KNIPEX Twistor16 - 975318
Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen, Crimpkopf um 360° frei drehbar mit 8 Pastpositionen, Quadratisches Crimpprofil, Crimpbereich: 0,14...16 mm², Verpressung von Twin-Aderendhülsen bis 2 x 6 mm² möglich, Länge: 200 mm
Artikelnummer: 104039
-23 % UVP: 180,00
139,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag

Technische Daten
Allgemeine Daten

Aderendhülse
ja
DIN
blau

Mechanische Daten

16 mm²
12 mm
Kupfer, verzinnt
Polypropylen

Umgebungsbedingungen

105 °C

Weitere Informationen

DIN 46228, Teil 4
100 Stück

Erweiterte Artikelbeschreibung
Isolierte Aderendhülsen Enghofer E 16-12 BU - 30002176
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen