Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Kabelschutzschlauch
  • Polyamid PA6
  • Schwarz
  • M12/Pg9
  • Innendurchmesser: 10 mm
  • Außendurchmesser: 13 mm
  • Biegeradius: 25 mm
  • Meterware
  • Max. Liefermenge am Stück = 100 m

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***

Kabelschutzschlauch (Meterware) Murrplastik 83164056 - Murrflex EWL-PA M12/P09 SW

Artikelnummer: 102357
EAN: 4250738106635
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Kabelschutzschlauch leicht

M12

Pg9

Meterware

25 mm

10 mm

13 mm

PA6

-40...140 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kabelschutzschlauch (Meterware) Murrplastik 83164056 - Murrflex EWL-PA M12/P09 SW
Der Kabelschutzschlauch 83164056 - Murrflex EWL-PA M12/PG9 SW von Murrplastik aus modifiziertem Polyamid PA6 verfügt in der Größe M12/Pg9 über einen Innendurchmesser von 10 mm, einen Außendurchmesser von 13 mm sowie einen Biegeradius von 25 mm. Der Kabelschutzschlauch 83164056 - Murrflex EWL-PA M12/P09 SW zeichnet sich durch eine etwas geringere Wandstärke und damit leichteres Gewicht, bei guter Flexibilität aus. Der Schlauch ist für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchungen konzipiert worden. Er ist ideal für die Bündelung und den Schutz von Kabeln und Leitungen geeignet. Der Kabelschutzschlauch 83164056 - Murrflex EWL-PA M12/P09 SW kann besonders im Anlagenbau, Maschinenbau, Schaltschrankbau sowie Fahrzeugbau eingesetzt werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 2
Bewertungen 0
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0