Konduktive Füllstandschalter für die Lebensmittelindustrie

Konfigurierbar
Konduktiver Grenzstanddetektor, Ausgang: 3-Leiter PNP/4-Leiter DC-PNP (IO-Link), Prozessdruckbereich: 0...25 bar, Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Prozesstemperaturbereich: -20...100 °C, Material Sonde: Edelstahl (1.4404), Schutzart: IP65 - IP65/IP67 - IP66/IP68/IP69K - IP66/IP68
Artikelnummer: 500019
ab 335,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!
Konfigurierbar
Konduktiver Grenzstanddetektor, Medien: Flüssigkeiten mit Mindestleitfähigkeit bis 10 µS/cm, Sondenlänge max: 15 m, Ausgang: PNP/Relais/NAMUR/separate Elektronik, Prozessdruckbereich: -1...10 bar, Messpunkte: 2/3/5, Prozesstemperaturbereich: -40...70 °C, Schutzart: IP66
Artikelnummer: 500008
ab 124,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!
Konduktiver Grenzstanddetektor, hygienisch, Medien: wasser- und ölbasiert, Ausgang: DC-PNP, 3-Leiter, Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Druckmessbereich: -1...25 bar, Prozesstemperaturbereich: -20...100 °C, Schutzart: IP65/IP67, Prozessanschluss: G 3/4, Anschluss: M12 Steckverbindung
Artikelnummer: 106146
335,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Konduktiver Grenzstanddetektor, hygienisch, Medien: wasser- und ölbasiert, Ausgang: DC-PNP, 3-Leiter, Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Druckmessbereich: -1...25 bar, Prozesstemperaturbereich: -20...100 °C, Schutzart: IP65/IP67, Prozessanschluss: G 1, Anschluss: M12 Steckverbindung
Artikelnummer: 106147
349,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Konduktiver Grenzstanddetektor, Stabsonde, Medien: leitfähige Flüssigkeiten, Sondenlänge: 5.000 mm, Messpunkt: 5 x Seil (316Ti), Ausgang: Separate Instrumentierung (FTW325), 3-Leiter, Druckmessbereich: -1...10 bar, Prozesstemperaturbereich: -40...100 °C, Schutzart: IP66, Prozessanschluss: G 1 1/2, Anschluss: M20 Kabelverschraubung
Artikelnummer: 106164
316,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 12 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von der Rückgabe ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Konduktiver Grenzstanddetektor, Stabsonde, Medien: leitfähige Flüssigkeiten, Sondenlänge: 5.000 mm, Messpunkt: 3 x Seil (316Ti), Ausgang: Separate Instrumentierung (FTW325), 3-Leiter, Druckmessbereich: -1...10 bar, Prozesstemperaturbereich: -40...100 °C, Schutzart: IP66, Prozessanschluss: G 1 1/2, Anschluss: M20 Kabelverschraubung
Artikelnummer: 106163
187,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 8 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von der Rückgabe ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Konduktiver Grenzstanddetektor, hygienisch, Medien: wasser- und ölbasiert, Ausgang: DC-PNP, 3-Leiter, Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Druckmessbereich: -1...25 bar, Prozesstemperaturbereich: -20...100 °C, Schutzart: IP65, Prozessanschluss: G 1, Anschluss: Ventilstecker ISO4400 M16
Artikelnummer: 106144
349,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Konduktiver Grenzstanddetektor, hygienisch, Medien: wasser- und ölbasiert, Ausgang: DC-PNP, 3-Leiter, Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Druckmessbereich: -1...25 bar, Prozesstemperaturbereich: -20...100 °C, Schutzart: IP65, Prozessanschluss: G 1/2, Anschluss: Ventilstecker ISO4400 M16
Artikelnummer: 106145
178,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Konduktiver Grenzstanddetektor, hygienisch, Medien: wasser- und ölbasiert, Ausgang: DC-PNP, IO-Link, 4-Leiter, Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Druckmessbereich: -1...25 bar, Prozesstemperaturbereich: -20...100 °C, Schutzart: IP65/IP67, Prozessanschluss: G 3/4, Anschluss: M12 Steckverbindung
Artikelnummer: 106148
335,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 9 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von der Rückgabe ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.