Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Konduktiver Grenzstanddetektor
  • hygienisch
  • Medien: wasser- und ölbasiert
  • Ausgang: DC-PNP
  • 3-Leiter
  • Spannungsversorgung: 10...30 V DC
  • Druckmessbereich: -1...25 bar
  • Prozesstemperaturbereich: -20...100 °C
  • Schutzart: IP65
  • Prozessanschluss: G 1/2
  • Anschluss: Ventilstecker ISO4400 M16

Konduktiver Grenzstanddetektor Endress+Hauser Liquipoint FTW33-AA4UWVJ

Artikelnummer: 106145
EAN: 4250738119925
Passendes Zubehör
Technische Daten

Elektronischer Grenzstandsensor

konduktiv

für Flüssigkeiten und pastöse Medien

10 V

30 V

DC

DC PNP

200 mA

1 x Öffner/Schließer (NC/NO)

-1...25 bar

G 1/2

Ventilstecker ISO4400 M16

316L, PEEK

316L, PPSU

-40 °C

70 °C

-20 °C

100 °C

150 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Konduktiver Grenzstanddetektor Endress+Hauser Liquipoint FTW33-AA4UWVJ
Der konduktive Grenzstanddetektor Liquipoint FTW33-AA4UWVJ von Endress+Hauser ist ideal zur Erfassung von leitfähigen Flüssigkeiten mit einer Mindestleitfähigkeit von 1 µS/cm und wurde insbesondere für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt. Er eignet sich zur Verwendung in pastösen und klebrigen Medien, welche dazu neigen Ablagerungen zu bilden. Der Liquipoint FTW33 kann ebenfalls zum Nachweis von Schaumbildung verwendet werden. Angeschlossen wird der PNP-schaltende konduktive Grenzstanddetektor Liquipoint FTW33-AA4UWVJ mit Prozessanschluss G 1/2 über einen Ventilstecker ISO4400 M16.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0