• Kühlstellenregler
  • 2 x Messeingänge
  • 4 x Relais
  • 2 x Einsteckfühler Pt100
  • Versorgungsspannung: 12...24 V AC/DC
  • LCD-Anzeige (3-stellig)
  • Maße (B x H x T): 76 x 36 x 71,7 mm
  • Material: Polycarbonat
  • Farbe: silbergrau RAL 7001
  • Schutzart: IP65/IP20
  • Schalttafeleinbau
  • Inkl. Federbügel und Frontrahmendichtung

Kühlstellenregler JUMO eTRON M100 701061/820-32/236 - 00483029

Artikelnummer: 108566
EAN: 4053877010326
Passendes Zubehör
Technische Daten

Kühlstellenregler

Temperaturregelung

LED-Anzeige (3-stellig)

Tasten

12...24 V AC/DC

2

Pt100, Pt1000
KTY1X-6/KTY2X-6

Pt100, Pt1000
KTY1X-6/KTY2X-6

4

Relais

Relais

Relais

Relais

76 mm

36 mm

71,7 mm

Schalttafeleinbau

Schraubklemmen

0 °C

55 °C

Front IP65/Rückseite IP20

cRUus
UL
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kühlstellenregler JUMO eTRON M100 701061/820-32/236 - 00483029
Der elektronische Kühlstellenregler eTRON M100 701061/820-32/236 - 00483029 von JUMO mit den Abmessungen 76 x 36 x 71,7 mm ist für den Einsatz in Kühlräumen, Kühlvitrinen oder Kühltheken zum Anschluss an Widerstandsthermometer Pt100, Pt1000, KTY1X-6 oder KTY2X-6 geeignet. Dieser verfügt über zwei Messeingänge, vier Relais und zwei Einsteckfühler Pt100. Der erste Messeingang dient zur Erfassung der Temperatur im Kühlraum, der zweite Messeingang erfasst die Temperatur des Verdampfers und beendet den Abtauvorgang, sobald der Abtaugrenzwert erreicht ist. Die Messwerte und Parameter werden auf einer dreistelligen Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung dargestellt optional kann über ein Relais oder einen eingebauten Summer Alarm ausgegeben werden. Für Kühlaggregat, Abtauheizung und Lüfter stehen drei Relais zur Verfügung und signalisieren über LEDs die Schaltzustände. Der elektronische Kühlstellenregler eTRON M100 701061/820-32/236 - 00483029 wird anhand von Schraubklemmen elektrisch angeschlossen und lässt sich über vier Tasten bedienen und Parametrieren. Die Spannungsversorgung beträgt 12 bis 24 V AC/DC (±15 %, 48...63 Hz).
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0