Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

M12 Sensorleitung geschirmt ifm electronic EVC538

Artikelnummer: 102739
EAN: 4021179275095
  • Sensorleitung
  • Geschirmt
  • Buchse M12
  • 4-polig
  • Gerade
  • 2 m PUR-Kabel
  • Silikonfrei
  • Halogenfrei
  • Kontakte vergoldet
  • Schutzart: IP65/IP67
  • Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
-24 % UVP: 16,00
12,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Automatisches Abmantelwerkzeug KNIPEX 1274180SB
Automatisches Abmantelwerkzeug, Für ölbeständige und halogenfreie Steuer- und Sensor-/Aktor-Leitungen, Kabeldurchmesser: 4,4...7,5 mm, Länge: 175 mm
Artikelnummer: 104050
-22 % UVP: 80,35
62,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag

Technische Daten
Allgemeine Daten

gerade
Buchse M12 (geschirmt)
4
nein

Elektrische Daten

50 AC/60 DC V
4 A

Mechanische Daten

2 m
schwarz
4,9 mm
PUR
FKM (Viton)
TPU
Messing, vernickelt

Umgebungsbedingungen

-25 °C
90 °C
IP65/IP67
Fabrikautomation

Weitere Informationen

cRUus
ja
ja
ja
ja

Klassifizierung

27-27-90-01
27-27-92-01
27-27-92-01
27-27-92-01
EC001855
85444290

Erweiterte Artikelbeschreibung
M12 Sensorleitung geschirmt ifm electronic EVC538
Die geschirmte 4-polige M12 Sensorleitung EVC538 von ifm electronic ist eine optimale Anschlussleitung für die Signalübertragung für Sensoren in elektromagnetisch belasteten Applikationen. Die Sensorleitung EVC538 hat eine gerade M12 Buchse und ein 2 m PUR-Kabel. Dank der Rüttelsicherung mit Sägezahnkontur ist die M12 Überwurfmutter aus Zinkdruckguss perfekt gegen Schock und Vibration gesichert. Die silikonfreie und halogenfreie Sensorleitung EVC538 mit vergoldeten Kontakten ist resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe. Durch die Schutzart IP65/IP67 ist die M12 Sensorleitung EVC538 ideal für den Einsatz in der Fabrikautomation auch in schwierigen Applikationen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen