Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Prozessanzeige
  • Anzeige: 5-stellig/Bargraph/aktivierbare Hintergrundbeleuchtung
  • Display: 17 mm (0,67")
  • Einstellung: Tasten
  • Skalierbarer Anzeigewert
  • Eingangssignal: 4-20 mA
  • Genauigkeit: ±0,1 %
  • Temperaturmessbereich: -25...60 °C
  • Maße: 96 x 48 x 41,5 mm
  • Schutzart: IP65 frontseitig/IP20 rückseitig
  • Montage: Schalttafeleinbau

Prozessanzeige Endress+Hauser RIA15-AAA1

Artikelnummer: 106336
EAN: 4250738121867
Passendes Zubehör
Technische Daten

Feldanzeige (schleifengespeist)

Schleifenanzeige

-19999...99999

17 mm

4-20 mA

4-20 mA, schleifengespeist

96 mm

48 mm

31,5 mm

45 x 92 mm

Aluminium
Polykarbonat

-40 °C

60 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Prozessanzeige Endress+Hauser RIA15-AAA1
Die schleifengespeiste Prozessanzeige RIA15-AAA1 von Endress+Hauser dient der Anzeige von 4-20 mA-Messwerten und verfügt über eine 5-stellige Messwertanzeige mit 7-Segment-Bargraph und aktivierbarer Hintergrundbeleuchtung. Die Anzeige kann über Tasten parametriert und der Anzeigewert skaliert werden. Die Prozessanzeige RIA15-AAA1 mit den Maßen 96 x 48 x 41,5 mm ist für den Schalttafeleinbau vorgesehen. Die Anzeige wird direkt über die 4-20 mA-Schleife mit Strom versorgt und benötigt keine separate Stromversorgung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0