Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2099 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (763 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Rahmenlichtschranke
  • Aktive Fläche: 70 x 64 mm
  • Funktion: Statisch/dynamisch
  • Betriebsspannung: 18-30 V DC
  • Ausgang: PNP-NO
  • Infrarotlicht
  • Auflösung: Ø 1 mm
  • Schaltfrequenz: 5 kHz
  • Schutzart: IP67
  • M8-Steckverbindung

Rahmenlichtschranke Eickmann Elektronik ORSH-70-PSK-ST3

Artikelnummer: 103847
EAN: 4250738112223
Passendes Zubehör
Technische Daten

Rahmenlichtschranke

70 x 64 mm

Infrarotlicht

660 nm

1 Ø in mm

Potentiometer

LED

18 V

30 V

DC

PNP

200 mA

1 x Schließer (NO)

5000 Hz

ja

ja

64 mm

Stecker M8

Aluminium schwarz eloxiert

-10 °C

60 °C

IP67

Fabrikautomation

CE

Impulsverlängerung einstellbar

Erweiterte Artikelbeschreibung
Rahmenlichtschranke Eickmann Elektronik ORSH-70-PSK-ST3
Die Rahmenlichtschranke ORSH-70-PSK-ST3 von Eickmann Elektronik, mit einer aktiven Fläche von 64 x 70 mm im robusten Metallgehäuse, zeichnet sich durch ihre hohe Schaltfrequenz von 5.000 Hz und die hohe Schutzart IP67 aus. Das Sendelicht ist Infrarot, getaktet und der Ausgang ist ein PNP-schaltender Schließer (NO). Das kleinste erkennbare Objekt liegt bei 1 mm. Angeschlossen wird die Rahmenlichtschranke ORSH-70-PSK-ST3 mit Hilfe einer 3-poligen M8 Steckverbindung und zur Auswurfkontrolle an Pressen und Stanzen bzw. zur Stau- und Anwesenheitskontrolle verwendet.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0