Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2102 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (395 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (763 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Reflexionslichtschranke mit Polfilter
  • Hell-/Dunkelschaltung 24...240 V AC/24...60 V DC
  • Relaisausgang
  • Reichweite: 0...10 m
  • Zeitfunktion: 0,6...16 s
  • Schutzart: IP67
  • Kabelanschlussraum
  • Inkl. Befestigungswinkel und 75 mm Reflektor

Reflexionslichtschranke Datalogic 951451530 - S300-PA-1-B06-RX

Artikelnummer: 101163
EAN: 4250738101968
-34 % UVP: 146,31
96,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Technische Daten

Reflexionslichtschranke

Reflexionslichtschranke mit Polfilter

10 m

10 m

Rotlicht

660 nm

quaderförmig

Poti und Dip-Switch

LED

24 V

240 V

AC/DC

Relais

Hell-/Dunkelschaltung

20 Hz

nein

nein

25 x 70 mm

100 mm

Klemmen

PBT

PC

-25 °C

55 °C

IP67

Fabrikautomation

cULus
CE

Zeitfunktion 0,6...16 s (einstellbar)

Befestigungswinkel + Reflektor

Erweiterte Artikelbeschreibung
Reflexionslichtschranke Datalogic 951451530 - S300-PA-1-B06-RX
Die Reflexionslichtschranke 951451530 - S300-PA-1-B06-RX inkl. 75 mm Reflektor von Datalogic arbeitet mit einer Betriebsspannung von 24...240 V AC/24...60 V DC und verfügt über ein robustes Kunststoffgehäuse mit Schutzart IP67, eine Hell-/Dunkelschaltung sowie einen potentialfreien Relaisausgang. Durch den verbauten Polfilter werden auch spiegelnde Objekte sicher erfasst. Die Reflexionslichtschranke 951451530 - S300-PA-1-B06-RX inkl. 80 mm Reflektor hat eine Reichweite von 0...10 m. Dank des Temperaturbereiches von -25...50 °C und der integrierte Zeitfunktion von 0,6...16 s bieten sich zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Die Reflexionslichtschranke 951451530 - S300-PA-1-B06-RX mit Kabelanschlussraum ist vor allem perfekt geeignet für Applikationen zur Tür- und Torüberwachung, Personenerkennung an Eingangstüren und zur Überwachung an Förderanlagen und Lagersystemen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 5
Bewertungen 2
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0