Siemens
  • Sanftstarter
  • Baugröße S0
  • 38 A
  • 18,5 kW/400 V
  • 200...480 V AC
  • Steuerspannung: 110...230 V AC/DC
  • Schraubklemmen
Einloggen und Bewertung schreiben

Sanftstarter Siemens SIRIUS 3RW3028-1BB14

erweiterte-garantiegratis-versand
Artikelnummer: 101512
EAN: 4011209719477
UVP: 445,00
422,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Verfügbarkeitsalarm
Passende Zubehörgruppen
Tragschiene PHOENIX 1207640 - NS 35/7,5 PERF 755MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 7,5 mm, Breite: 35 mm, Länge: 755 mm
Artikelnummer: 100853
-30 % UVP: 3,83
2,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Tragschiene PHOENIX 1207653 - NS 35/7,5 PERF 955MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 7,5 mm, Breite: 35 mm, Länge: 955 mm
Artikelnummer: 100854
-30 % UVP: 4,86
3,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
Tragschiene PHOENIX 1207679 - NS 35/15 PERF 755MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 15 mm, Breite: 35 mm, Länge: 755 mm
Artikelnummer: 100851
-31 % UVP: 6,36
4,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Tragschiene PHOENIX 1207682 - NS 35/15 PERF 955MM
Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, Gelocht, Höhe: 15 mm, Breite: 35 mm, Länge: 955 mm
Artikelnummer: 100852
-30 % UVP: 8,04
5,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Tragschienen 35 mm zuklappen
Stromüberwachungsrelais Siemens SIRIUS 3RR2142-1AW30
Überwachungsrelais, anbaubar an Schütz 3RT2, Baugröße S0, Analog einstellbar, Scheinstromüberwachung 4...40 A, 50...60 Hz, 2-phasig, 24...240 V AC/DC, 1 x Wechsler, Schraubanschluss
Artikelnummer: 101486
UVP: 166,00
116,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Stromüberwachungsrelais Siemens SIRIUS 3RR2242-1FW30
Überwachungsrelais, anbaubar an Schütz 3RT2, Baugröße S0, Digital einstellbar, Schein-/Wirkstromüberwachung 4...40 A, 20...400 Hz, 3-phasig, 24...240 V AC/DC, 1 x Wechsler, 1 x Halbleiterausgang für Alarm und Warnung, Schraubanschluss
Artikelnummer: 101489
UVP: 301,00
210,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
SIRIUS S0 Überwachungsrelais zuklappen
Leistungsschalter Siemens SIRIUS 3RV2021-4FA10
Leistungsschalter, Baugröße S0, Für Motorschutz, CLASS 10, Überlastschutz: 34...40 A, Kurzschlussschutz: 480 A, Schraubanschluss, Standardschaltvermögen
Artikelnummer: 101431
UVP: 221,00
154,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Leistungsschalter Siemens SIRIUS 3RV2021-4PA10
Leistungsschalter, Baugröße S0, Für Motorschutz, CLASS 10, Überlastschutz: 30...36 A, Kurzschlussschutz: 432 A, Schraubanschluss, Standardschaltvermögen
Artikelnummer: 101433
UVP: 204,00
142,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
SIRIUS S0 Leistungsschalter (30...40 A) zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Motorstarter
Sanftstarter
3
1 x Schließer
S0

Elektrische Daten

480 V
18,5 kW
38 A
110...230 V AC/DC

Mechanische Daten

45 mm
95 mm
150 mm
Schraubanschluss

Umgebungsbedingungen

-20 °C
+60 °C
IP20

Weitere Informationen

CCC
UL
CE
EAC
CSA

Klassifizierung

85365080

Erweiterte Artikelbeschreibung
Sanftstarter Siemens SIRIUS 3RW3028-1BB14
Der SIRIUS Sanftstarter 3RW3028-1BB14 von Siemens reduziert die Motorspannung durch variablen Phasenanschnitt und hebt sie rampenförmig von einer einstellbaren Startspannung bis auf Netzspannung an. Hierdurch ist der Sanftstarter 3RW3028-1BB14 optimal für den Hochlauf von Motoren bis 18,5 kW bei einer Steuerspannung von 110...230 V AC/DC. Zu den Haupteinsatzgebieten des Sanftstarters 3RW3028-1BB14 gehören Pumpen, Förderbänder und Förderschnecken.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen