Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2031 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (390 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Schaltmatte
  • Maße (L x B x H): 750 x 1.000 x 14 mm
  • Oberfläche: Noppen
  • Schaltdruck (auf 80 mm): 150 N
  • Statische Belastung (auf 80 mm): 2.000 N
  • Ansprechzeit: < 0,25 s
  • Material: PUR schwarz
  • Schutzart: IP65
  • Inkl. Rampenschiene aus Kunststoff

    ***Möglicherweise Versand per Spedition (bei Sendungen über 30kg) und somit ausgeschlossen von versandkostenfreien Lieferungen***

Schaltmatte ASO 1602-2820 - SENTIR mat 14-1T4.0-NP

Artikelnummer: 107400
EAN: 4260700934586
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Schaltmatte

< 0,025 s

150 N

2000 N

1000000

1000 mm

14 mm

750 mm

Stecker M8 (3-polig)
Buchse M8 (3-polig)

PUR

Noppen

-10 °C

55 °C

IP65

EN ISO 13849-1
EN ISO 13856-1

UL
CE
TÜV

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schaltmatte ASO 1602-2820 - SENTIR mat 14-1T4.0-NP
Die Sicherheitsschaltmatte 1602-2820 - SENTIR mat 14-1T4.0-NP von ASO eignet sich für die Bereichsabsicherung vor gefährlichen Maschinen. Die Schaltmatte mit einer aktiven Fläche von 750 x 1.000 mm verfügt über eine integrierte Rampenschiene aus Kunststoff, welche für die Bodenverankerung genutzt werden kann. Die Sicherheitsschaltmatte 1602-2820 - SENTIR mat 14-1T4.0-NP wird über ein 3-poligen M8-Stecker und eine 3-polige M8-Buchse angeschlossen. Die Auswertung des Schaltzustands kann mittels Endwiderstand oder Vierdrahttechnik erfolgen. Zur Reihenschaltung einzelner Kontaktmatten empfiehlt es sich die angegossenen Rampenschienen an den Stoßstellen zu entfernen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0