Schneider Electric PowerTag® Energiezähler

Power Tag Energiezähler, Genauigkeitsklasse: 1, Eingang: 3P + N, Max. Strom: 63 A, Versorgungsspannung: 220...240 V AC, Ausgang: Digital, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 111256
UVP: 171,50
162,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Power Tag Energiezähler, Inkl. Rogowski-Stromwandler, Genauigkeitsklasse: 1, Eingang: 3P/3P + N, Max. Strom: 600 A, Versorgungsspannung 100...480 V AC, Ausgang: Digital, Maße (B x H x T): 18 x 105 x 67,5 mm, Umgebungstemperatur: -25...70 °C, Schutzart: IP20, Anschluss: Federklemme
Artikelnummer: 111260
UVP: 611,00
580,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Power Tag Energiezähler, Genauigkeitsklasse: 1, Eingang: 1P + N, Max. Strom: 63 A, Versorgungsspannung: 200...240 V AC, Ausgang: Digital, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 111255
UVP: 86,20
81,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Power Tag Energiezähler, Inkl. Rogowski-Stromwandler, Genauigkeitsklasse: 1, Eingang: 3P/3P + N, Max. Strom: 200 A, Versorgungsspannung 100...480 V AC, Ausgang: Digital, Maße (B x H x T): 18 x 105 x 67,5 mm, Umgebungstemperatur: -25...70 °C, Schutzart: IP20, Anschluss: Federklemme
Artikelnummer: 111259
UVP: 549,00
521,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Power Tag Energiezähler, Genauigkeitsklasse: 1, Eingang: 3P, Max. Strom: 63 A, Versorgungsspannung: 380…415 V AC, Ausgang: Digital, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 111257
UVP: 171,50
162,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Power Tag Energiezähler, Genauigkeitsklasse: 1, Eingang: 3P/3P + N, Max. Strom: 160 A, Versorgungsspannung 100...480 V AC, Ausgang: Digital, Maße (B x H x T): 91 x 39 x 62 mm, Umgebungstemperatur: -25...70 °C, Schutzart: IP20
Artikelnummer: 111258
UVP: 243,00
230,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag