Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Power Tag Energiezähler
  • Inkl. Rogowski-Stromwandler
  • Genauigkeitsklasse: 1
  • Eingang: 3P/3P + N
  • Max. Strom: 600 A
  • Versorgungsspannung 100...480 V AC
  • Ausgang: Digital
  • Maße (B x H x T): 18 x 105 x 67,5 mm
  • Umgebungstemperatur: -25...70 °C
  • Schutzart: IP20
  • Anschluss: Federklemme

Power Tag Energiezähler Schneider ElectricEnergy R600 - A9MEM1591

Artikelnummer: 111260
EAN: 3606481595294
Passendes Zubehör
Technische Daten

Power Tag

Frequenz
Spannung
Strom
Wirkenergie
Scheinenergie
Blindenergie
Blindleistung
Wirkleistung
Scheinleistung

Rogowski-Sensor (Rope-Design)

Klasse 1

3

100...480 V AC

600 A

18 mm

67,5 mm

105 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

70 °C

-25 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
Power Tag Energiezähler Schneider ElectricEnergy R600 - A9MEM1591
Der Power Tag Energy R600 - A9MEM1591 von Schneider Electric ist ein drahtloser Energiesensor im flexiblen Rope-Design für die präzise Erfassung von Strömen bis 600 A in 3-Phasen- oder 3-Phasen-+N-Netzen. Er misst umfassend elektrische Größen wie Wirk-, Blind- und Scheinenergie, Leistung, Strom, Spannung, Frequenz, Leistungsfaktor sowie die interne Temperatur. Die Kommunikation erfolgt drahtlos im 2,4 GHz-Band, wodurch eine direkte Anbindung an EcoStruxure-Gateways und Panel Server möglich ist. Mit hoher Messgenauigkeit nach IEC 61557-12 und robustem Temperatur- und Umgebungsbereich ist der PowerTag R600 die ideale Lösung für ein zuverlässiges Energiemonitoring in Verteilungen und Schaltschränken.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0