• Schwebekörper-Durchflussmesser
  • Schwebekörper in PVDF mit Magnet
  • Messbereich: 100...1.000 l/h
  • Werkstoff Messrohr: PVC-U
  • Werksstoff Schwebekörper:PVDF
  • Dichtungswerkstoff: EPDM
  • Prozessanschluss: Klebemuffen PVC-U DN25
  • Länge: 385 mm

Schwebekörper-Durchflussmesser GF 335 - 199335101

Artikelnummer: 107454
EAN: 7613185695157
Passendes Zubehör
Technische Daten

Schwebekörper-Durchflussmesser

100...1000 l/h

Wasser

selbstversorgend

10 bar

Klebemuffen DN25

EPDM
PVDF
PVC-U

0 °C

60 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schwebekörper-Durchflussmesser GF 335 - 199335101
Der Schwebekörper-Durchflussmesser 335 - 199335101 von GF ist radial ein- und ausbaubares Durchflussmessgerät, das für den industriellen Rohrleitungsbau geeignet ist. Das Messprinzip ist einfach, kostengünstig und benötigt keine Hilfsenergien. Der Messwert lässt sich einfach ablesen. Der im Schwebekörper eingebaute Magnet ermöglicht die Montage externer Grenzkontakte (Typ GK10/11) oder 4-20 mA-Messwertsensor (Typ GK15). Der Schwebekörper-Durchflussmesser 335 - 199335101 misst Wasser von 100 l/h bis zu 1000 l/h und verfügt über eine Doppelskala in Prozent sowie l/h.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0