Senseca Temperaturregler

Temperaturbegrenzer und -wächter, Zertifiziert nach EN 14597 und EN 61508 (SIL2), Spannungsversorgung: 18...230 V AC/DC, Eingang: universal (Pt100; Thermoelement J/K/N/S; Strom; 0-10 V/4-20 mA), Ausgänge: 2 x Relais/1 x analog, Relaiswechsler: < 250 V AC/<500 VA/<2 A, Ohmsche Last: < 30 V DC/< 60 W/2 A, Umgebungstemperatur: -10...55 °C
Artikelnummer: 107555
371,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 14 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Temperaturbegrenzer und -wächter, Zertifiziert nach EN 14597, Spannungsversorgung: 18...230 V AC/DC, Eingang: universal (Pt100; Thermoelement J/K/N/S; Strom; 0-10 V/4-20 mA), Ausgänge: 2 x Relais/1 x analog, Relaiswechsler: < 250 V AC/<500 VA/<2 A, Ohmsche Last: < 30 V DC/< 60 W/2 A, Umgebungstemperatur: -10...55 °C
Artikelnummer: 107554
353,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute