Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2037 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
  • Sicherheitstemperaturbegrenzer und -wächter
  • Zertifiziert nach DIN EN 14597
  • Werkseitiges Schaltverhalten: Max-Alarm (O-Funktion)
  • Spannungsversorgung: 20...30 V AC/DC
  • Eingang: 2 x analog/1 x binär
  • Ausgänge: 2 x Relais/1 x analog
  • Relaiswechsler: < 250 V AC/<3 A
  • Ohmsche Last: < 30 V DC/3 A
  • Umgebungstemperatur: 0...55 °C

     

Sicherheitstemperaturbegrenzer/ -wächter JUMO STB/STW 701150/8-01-0253-2001-23/005 - 00548736

Artikelnummer: 111784
EAN: 4053877010401
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Temperaturbegrenzer

Temperaturüberwachung
Temperaturbegrenzung

LED

Tasten, USB

110...240 V AC

3

analog

analog

binär

3

Relais

Relais

analog

DIN EN 14597

45 mm

89,4 mm

Frontbefestigung

Schraubklemmen

0 °C

50 °C

IP20

Micro USB

CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Sicherheitstemperaturbegrenzer/ -wächter JUMO STB/STW 701150/8-01-0253-2001-23/005 - 00548736
Der Sicherheitstemperaturbegrenzer/ -wächter STB/STW 701150/8-01-0253-2001-23/005 - 00548736 von Jumo ist ein kompakter und frei konfigurierbarer STB/STW und kann Gefahrenpotentiale, die zu Verletzungen von Menschen oder Schädigung der Umwelt sowie Zerstörung von Produktionsanlagen und Produktionsgütern führen, frühzeitig und sicher erkennen. Der STB/STW 701150/8-01-0253-2001-23/005 - 00548736 verfügt über einen Spannungsversorgungsbereich von 110…240 V AC. Es stehen zwei universelle Analogeingänge, ein Digitaleingang, zwei Relaisausgänge und ein universeller Analogausgang zur Verfügung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0