Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2099 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (763 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • LOGO! 230 RCEo
  • Logikmodul
  • Spannungsversorgung: 115/230 V AC/Relais
  • 8 digitale Eingänge
  • 4 digitale Ausgänge
  • Speicher: 400 Blöcke
  • Modular erweiterbar
  • Ethernet
  • Integrierter Web-Server
  • Cloud-Schnittstelle
  • Benutzerdefinierte Web-Seiten
  • Datalogging
  • Standard Micro SD-Karte
  • MQTT
  • Für LOGO! Soft Comfort ab Version 8.4
  • Ältere Projekte ablauffähig

Siemens LOGO! 230 RCEo - 6ED1052-2FB08-0BA2

Artikelnummer: 109473
EAN: 4034106034450
Passendes Zubehör
Technische Daten

Logikmodul ohne Display

8.4

8

4 x Relais

115/230 V AC/DC

85...265 V AC/100...253 V DC

10 A ohmsche Last; 3 A induktive Last

nein

71,5 x 90 x 60 mm

Tragschiene DIN 35 (4 TE)

-20 °C

55 °C

IP20

RJ45

UL
CE
VDE
UKCA
Schiffbauzulassung
FM

typ. 480 h (keine Batterie)

Ethernet (nicht im Lieferumfang)

400 Blöcke

interner Speicher/SD-Karte

ja, mit Speichern am PC

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens LOGO! 230 RCEo - 6ED1052-2FB08-0BA2
Das Logikmodul LOGO! 230 RCEo - 6ED1052-2FB08-0BA2 von Siemens verfügt über die Schutzart IP20 und arbeitet mit einer Spannungsversorgung von 115/230 V AC/Relais. Es können bis zu 400 Funktionsblöcke verarbeitet werden. Des Weiteren stehen acht digitale Eingänge und vier digitale Ausgänge (Relais) zur Verfügung. Das Modul ist durch die Ethernet-Schnittstelle programmierbar. Zudem ist es dazu fähig mit anderen Modulen der LOGO!-Reihe und SIMATIC S7 Geräten zu kommunizieren. Die Cloud-Anbindung sowie integrierte Webserver-Applikationen ermöglichen eine zuverlässige ortunabhängige Überwachung und Steuerung per Smartphone, Tablet oder Desktop-PC. Außerdem lassen sich benutzerdefinierte Webseiten als Visualisierung hinterlegen. Das Logikmodul LOGO! 230 RCEo - 6ED1052-2FB08-0BA2 wird z. B. bei der Maschinensteuerung in Industrie- und Fertigungsprozessen, in der Gebäudetechnik, für Zeitprogrammsteuerungen von Verkehrsanlagen sowie für den Einsatz in Pumpen oder Filteranlagen genutzt. Sonderanwendungen sind ebenfalls möglich.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0