• SIMATIC DP F-DQ 4x24VDC/2A
  • Digitales Ausgangsmodul für ET 200SP
  • PL nach ISO13849-1: PL e
  • SIL gemäß IEC 61508: SIL 3
  • Sichere digitale Ausgänge: 4
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Schaltstrom max.: 2 A
  • Diagnosefunktion
  • Drahtbrucherkennung
  • Passend für BU-Typ A0

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Siemens SIMATIC DP F-DQ 4x24VDC/2A - 6ES7136-6DB00-0CA0

Artikelnummer: 106755
EAN: 4025515082750
Passendes Zubehör
Technische Daten

digitales Ausgangsmodul (fehlersicher)

A0

4

PL e

SIL 3

20 Jahre

24 V DC

20,4...28,8 V DC

75 mA

2 A

ja

15 x 73 x 58 mm

0 °C

60 °C

cULus
CE
EAC
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC DP F-DQ 4x24VDC/2A - 6ES7136-6DB00-0CA0
Das digitale Ausgangsmodul SIMATIC DP F-DQ 4x24VDC/2A - 6ES7136-6DB00-0CA0 für ET 200SP von Siemens verfügt über vier sichere digitale Ausgänge und verarbeitet Ausgangssignale mit einer Spannung von 24 V DC. Das digitale Ausgangsmodul F-DQ 4x24VDC/2A - 6ES7136-6DB00-0CA0 mit Drahtbrucherkennung ist das passende Modul für Base Units vom Typ A0.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0