• SIMATIC ET 200SP
  • DI 8x
  • DQ 8x24VDC/0,5A ST
  • Digitales Mischmodul
  • 8 digitale Eingänge (P-lesend)
  • 8 digitale Ausgänge 24 V DC/0,5 A
  • Source Output (P-schaltend)
  • Ersatzwertausgabe
  • Modul-Diagnose: Kurzschluss (L+ u. M)/Drahtbruch/Versorgungsspannung
  • Farbcode: CC00
  • Passend für BU-Typ A0

Siemens SIMATIC ET 200SP 8x DI/8x DQ Standart - 6ES7133-6BH00-0BA0

Artikelnummer: 110640
EAN: 4047623412861
Passendes Zubehör
Technische Daten

digitales Ein-/Ausgangsmodul

A0

8

8

24 V DC

19,2...28,8 V

35 mA; ohne Last

ja

15 x 73 x 58 mm

A0

A0 mit AUX-Klemmen oder Potenzialverteilermodul

A0 mit AUX-Klemmen oder Potenzialverteilermodul

CC00

0 °C

50 °C

cULus
CE
EAC
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC ET 200SP 8x DI/8x DQ Standart - 6ES7133-6BH00-0BA0
Das digitale Mischmodul SIMATIC ET 200SP DI 8x/DQ 8x24VDC/0,5A Standard - 6ES7133-6BH00-0BA0 von Siemens verfügt über 8 digitale Eingänge und 8 digitale Ausgänge, das verarbeitete Ausgangssignal mit einer Spannung von 24 V DC/0,5 A. Das digitale Mischmodul SIMATIC ET 200SP DI 8x/DQ 8x24VDC/0,5A Standard - 6ES7133-6BH00-0BA0 ist das passende Modul für Base Unit Typ A0.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0