• SIMATIC ET 200SP
  • CM PTP
  • Kommunikationsmodul
  • RS-422/RS-485/RS-232
  • MODBUS RTU Master
  • Slave
  • Übertragungsgeschwindigkeit max.: 115,2 kbit/s
  • 24 V DC
  • Unterstützt Freeport

Siemens SIMATIC ET 200SP CM PTP - 6ES7137-6AA00-0BA0

Artikelnummer: 104144
EAN: 4025515082149
Technische Daten

Kommunikationsmodul

RS-422
RS-485
RS-232

24 V DC

19,2...28,8 V

29 mA

ja

15 x 73 x 58 mm

0 °C

60 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC ET 200SP CM PTP - 6ES7137-6AA00-0BA0
Das SIMATIC ET 200SP Kommunikationsmodul CM PTP - 6ES7137-6AA00-0BA0 von Siemens ermöglicht eine Kommunikation der ET 200SP Steuerung über RS-422, RS-485 und RS-232. Das Kommunikationsmodul CM PTP - 6ES7137-6AA00-0BA0 unterstützt Freeport.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0