• SIMATIC ET 200SP
  • Digitales Eingangsmodul
  • 8x 24 V DC High Speed,drei alternative Betriebsarten: DI / Oversampling / 4xZähler
  • Farbcode: CC01
  • Schnittstelle: PROFINET

Siemens SIMATIC ET 200SP DI High Speed - 6ES7131-6BF00-0DA0

Artikelnummer: 110630
EAN: 4047623405542
Passendes Zubehör
Technische Daten

digitales Eingangsmodul

8

24 V DC

19,2...28,8 V

70 mA

ja

15 x 73 x 58 mm

A0

A0

A0 mit AUX-Klemmen oder Potenzialverteilermodul

A0 + Potenzialverteilermodul

CC01

-30 °C

50 °C

Profinet
Profisafe

cULus
CE
EAC
UKCA

STEP 7 Basic

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC ET 200SP DI High Speed - 6ES7131-6BF00-0DA0
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0