• SIMATIC ET 200SP
  • DQ 16x 24 V DC/0,5 A Basic
  • Digitales Ausgangsmodul
  • 16 digitale Ausgänge
  • 24 V DC/0,5 A
  • Source Output (PNP,P-schaltend)
  • Farbcode: CC00
  • Passend für BU-Typ A0

Siemens SIMATIC ET 200SP DQ Basic - 6ES7132-6BH00-0AA0

Artikelnummer: 110636
EAN: 4047623409397
Passendes Zubehör
Technische Daten

digitales Ausgangsmodul

A0

16

24 V DC

19,2...28,8 V

55 mA

ja

15 x 73 x 58 mm

A0

A0 + Potenzialverteilermodul

A0 + Potenzialverteilermodul

A0 + Potenzialverteilermodul

CC00

-30 °C

50 °C

cULus
CE
EAC
UKCA

STEP 7 Basic

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC ET 200SP DQ Basic - 6ES7132-6BH00-0AA0
Das digitale Ausgangsmodul SIMATIC ET 200SP DQ 16x 24VDC/0,5A Basic - 6ES7132-6BH00-0AA0 von Siemens verfügt über 16 digitale Ausgänge und verarbeitet Ausgangssignale mit einer Spannung von 24 V DC/0,5 A. Das Ausgangsmodul DQ 16x 24VDC/0,5A Basic - 6ES7132-6BH00-0AA0 ist das passende Modul für Base Unit Typ A0.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0