• SIMATIC ET 200SP
  • DQ 4x 24 V DC/2 A High Feature
  • Digitales Ausgangsmodul
  • 4 digitale Ausgänge
  • 24 V DC/2 A
  • Source Output (PNP,P-schaltend)
  • Farbcode: CC02
  • Passend für BU-Typ A0

Siemens SIMATIC ET 200SP DQ High Feature - 6ES7132-6BD21-0CA0

Artikelnummer: 110632
EAN: 4047623414322
Passendes Zubehör
Technische Daten

digitales Ausgangsmodul

A0

4

24 V DC

19,2...28,8 V

A

ja

15 x 73 x 58 mm

A0

A0

A0 mit AUX-Klemmen oder Potenzialverteilermodul

CC02

-30 °C

50 °C

cULus
CE
EAC
UKCA

STEP 7 Basic

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC ET 200SP DQ High Feature - 6ES7132-6BD21-0CA0
Das digitale Ausgangsmodul SIMATIC ET 200SP DQ 4x 24VDC/2A High Feature - 6ES7132-6BD21-0CA0 von Siemens verfügt über 4 digitale Ausgänge und verarbeitet Ausgangssignale mit einer Spannung von 24 V DC/2 A. Das Ausgangsmodul DQ 4x 24VDC/2A High Feature - 6ES7132-6BD21-0CA0 ist das passende Modul für Base Unit Typ A0.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0