• SIMATIC ET 200SP
  • TM Count 1x 24V Zählerbaugruppe
  • 1 Kanal für 24V inkremental- oder Impulsgeber
  • 3 DI
  • 2 DQ
  • passend für BU-Typ A0

Siemens SIMATIC ET 200SP TM count 1x 24V - 6ES7138-6AA01-0BA0

Artikelnummer: 110659
EAN: 4047623410607
Passendes Zubehör
Technische Daten

digitales Ein-/Ausgangsmodul

A0

3

2

24 V DC

60 mA; ohne Last

ja

15 x 73 x 58 mm

CC41

-30 °C

50 °C

cULus
CE
EAC
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIMATIC ET 200SP TM count 1x 24V - 6ES7138-6AA01-0BA0
Das digitale Mischmodul SIMATIC ET 200SP count 1x 24V - 6ES7138-6AA01-0BA0 von Siemens verfügt über 3 digitale Eingänge und 2 digitale Ausgänge. Das Mischmodul SIMATIC ET 200SP count 1x 24V - 6ES7138-6AA01-0BA0 ist das passende Modul für Base Unit Typ A0.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0