• Wägeelektronik für Plattformwaagen und Behälterwaagen
  • 1-kanalig
  • Schnittstelle: RS-485
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Schutzart: IP20
  • Passend für BU-Typ A0

Siemens SIWAREX WP321 - 7MH4138-6AA00-0BA0

Artikelnummer: 109241
EAN: 4019169846325
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Wägemodul

A0

24 V DC

15 x 57 x 72 mm

-25 °C

60 °C

IP20

RS-485

UL
ATEX
CE
EAC
RCM
KCC
IECEx
FM

für Plattform- und Behälterwaagen

Erweiterte Artikelbeschreibung
Siemens SIWAREX WP321 - 7MH4138-6AA00-0BA0
Die 1-kanalige Wägeelektronik SIWAREX WP321 - 7MH4138-6AA00-0BA0 von Siemens dient dem Anschluss von Wägezellen sowie 1 bis 4 mV/V DMS-Vollbrücken für SIMATIC ET 200SP Base Unit Typ-A0. Für die Wägezellendiagnose ist die Verbindung mit einem digitalen Anschlusskasten SIWAREX DB möglich. Darüber hinaus verfügt die Wägeelektronik SIWAREX WP321 - 7MH4138-6AA00-0BA0 über eine RS-485 Schnittstelle für den Anschluss von SIWATOOL oder Fernanzeiger.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0