Siemens Zubehör für Sicherheitssteuerungen

SIMATIC S7, Speicherkarte für S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3,3 V Flash, 4 MByte
Artikelnummer: 109961
UVP: 59,00
53,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Verbindungskabel, Kabellänge: 2,5 cm, flach, Zur Verbindung von einem Basisggerät mit Erweiterungsmodulen über die Systemschnittstelle, PROFINET/PROFIBUS
Artikelnummer: 106913
UVP: 11,70
11,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Geräteverbinder für Sicherheitskleinsteuerung 3SK2, Maße (B x H x T): 22,5 x 117,5 x 30 mm, Montage: Schraubmontage/Tragschiene DIN 35
Artikelnummer: 106915
UVP: 30,90
16,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Geräteverbinder-Set für Sicherheitskleinsteuerung 3SK2, Maße (B x H x T): 45 x 117,5 x 30 mm, Montage: Schraubmontage/Tragschiene DIN 35
Artikelnummer: 106914
UVP: 37,80
20,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
SIMATIC S7-1200, Verlängerungskabel zweizeiliger Aufbau für SM 12XX, 2 m
Artikelnummer: 101668
UVP: 68,48
61,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
USB-Kabel, Kabellänge 2,5 m, Für die Kommunikation mit Sicherheitssteuerungen 3SK2 und 3RK3 oder SIRIUS 3RW44 Sanftstarter, Kommunikation über die Systemschnittstelle X1, PROFINET/PROFIBUS
Artikelnummer: 106911
UVP: 128,00
121,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Verbindungskabel rund, Kabellänge: 2,5 m, Zur Verbindung von Basisgeräten / Stromerfassungsmodulen / Spannungserfassungsmodulen / Bedienbausteinen oder Erweiterungsmodulen über die Systemschnittstelle, PROFINET/PROFIBUS
Artikelnummer: 106912
UVP: 42,90
40,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Ersatz-Speichermodul zur Speicherung von Projektierungsdaten für 3SK2 und 3RK3
Artikelnummer: 106916
UVP: 33,20
31,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 8 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von der Rückgabe ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
SIRIUS Diagnosedisplay für 3SK2/3SK3, Bedienung: Tasten, Statusanzeige, Einbaulage: senkrecht, Maße (B x H x T): 96 x 60 x 33 mm, Schutzart: IP54 (frontseitig), Montage: Schraubbefestigung
Artikelnummer: 106884
UVP: 673,00
358,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 6 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von der Rückgabe ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.