Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (22 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Sortimentsdose Zwillings-Aderendhülsen Enghofer E 2 x 0,5 - 1,5 - 30002214

Artikelnummer: 103148
EAN: 4250738109322
  • Sortimentsdose Zwillings-Aderendhülsen
  • Isoliert
  • DIN 46228 Teil 4
  • 50 x 0,5-8 orange
  • 50 x 0,75-8 weiß
  • 50 x 1-8 gelb
  • 50 x 1,5-8 rot
8,60
Grundpreis: 1 Stück = 8,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Passendes Zubehör
Crimpzange Weidmüller PZ 10 HEX - 1445070000
1
Crimpwerkzeug für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen, Sechskantcrimp (Hexagon), Crimpbereich: 0,14...10 mm², Länge: 195 mm
Artikelnummer: 103021
-20 % UVP: 186,10
149,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Crimpzange Weidmüller PZ 10 SQR - 1445080000
Crimpwerkzeug für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen, Vierkantcrimp, Crimpbereich: 0,14...10 mm², Länge: 195 mm
Artikelnummer: 103022
-20 % UVP: 186,10
149,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Crimpzange Weidmüller PZ 3 - 0567300000
Crimpwerkzeug für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen, Vierkantcrimp, Crimpbereich: 0,5...6 mm², Länge: 200 mm
Artikelnummer: 102880
-20 % UVP: 191,40
152,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Crimpzange Weidmüller PZ 6 Roto - 9014350000
Crimpwerkzeug für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen, Trapezcrimp, Crimpbereich: 0,14...6 mm², Länge: 200 mm
Artikelnummer: 102882
-20 % UVP: 165,30
132,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Sortimentsdose Zwillings-Aderendhülsen
ja
Deutsch (Weidmüller)
diverse

Mechanische Daten

0,5...1,5 mm²
8 mm
Kupfer, verzinnt
Polypropylen

Umgebungsbedingungen

105 °C

Weitere Informationen

DIN 46228, Teil 4
4 x 50 Stück

Erweiterte Artikelbeschreibung
Sortimentsdose Zwillings-Aderendhülsen Enghofer E 2 x 0,5 - 1,5 - 30002214
Kundenbewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

von Michael Nardinocchi verfasst am 27.04.2017 12:42:43
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.