SSP Prozesszuhaltungen

Ankerplatte für Zuhaltungen HOLDX RS1-P8-S-B/RS1-P8-W-B von SSP, RFID Tag, Feste Rasterung, Rastkraft: 50 N, Permanentmagnet, RFID-Reaktionszeit: 75 ms, RFID- Schaltabstand Sn (typisch): 11 mm, Bauform kurz
Artikelnummer: 106652
43,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Ankerplatte für Zuhaltungen HOLDX RL1-P8-S-B/RL1-P8-W-B von SSP, RFID Tag, Feste Rasterung, Rastkraft: 50 N, Permanentmagnet, RFID-Reaktionszeit: 75 ms, RFID- Schaltabstand Sn (typisch): 11 mm, Bauform: lang
Artikelnummer: 106653
82,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Elektromagnetische Prozesszuhaltung für kleine Schutzklappen, Zuhaltekraft: 600 N, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4, Ausgangsart: 2 x OSSD, Ausgangsart: PNP (Transistor), RFID-Codierung: codiert, RFID-Reaktionszeit: 75 ms, RFID-Schaltabstand Sn (typisch): 11 mm, Rastkraft: 50 N, Anzeige: LED-Zustandsanzeige, Schnittstellen: Bluetooth/Software-Gateway, Versorgungsspannung: 24 V DC (+10/-15 %), Ausgangsstrom max.: 100 mA, Anschluss: Stecker M12 (8-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 106651
332,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 7 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Elektromagnetische Prozesszuhaltung für große Schutztüren, Zuhaltekraft: 1.200 N, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4, Ausgangsart: 2 x OSSD, Ausgangsart: PNP (Transistor), RFID-Codierung: vollcodiert, RFID-Reaktionszeit: 75 ms, RFID-Schaltabstand Sn (typisch): 11 mm, Rastkraft: 50 N, Anzeige: LED-Zustandsanzeige, Schnittstellen: Bluetooth/Software-Gateway, Versorgungsspannung: 24 V DC (+10/-15 %), Ausgangsstrom max.: 100 mA, Anschluss: Stecker M12 (8-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 106660
370,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Elektromagnetische Prozesszuhaltung für große Schutztüren, Zuhaltekraft: 1.200 N, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4, Ausgangsart: 2 x OSSD, Ausgangsart: PNP (Transistor), RFID-Codierung: codiert, RFID-Reaktionszeit: 75 ms, RFID-Schaltabstand Sn (typisch): 11 mm, Rastkraft: 50 N, Anzeige: LED-Zustandsanzeige, Schnittstellen: Bluetooth/Software-Gateway, Versorgungsspannung: 24 V DC (+10/-15 %), Ausgangsstrom max.: 100 mA, Anschluss: Stecker M12 (8-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 106659
359,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Elektromagnetische Prozesszuhaltung für kleine Schutzklappen, Zuhaltekraft: 600 N, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4, Ausgangsart: 2 x OSSD, Ausgangsart: PNP (Transistor), RFID-Codierung: vollcodiert, RFID-Reaktionszeit: 75 ms, RFID-Schaltabstand Sn (typisch): 11 mm, Rastkraft: 50 N, Anzeige: LED-Zustandsanzeige, Schnittstellen: Bluetooth/Software-Gateway, Versorgungsspannung: 24 V DC (+10/-15 %), Ausgangsstrom max.: 100 mA, Anschluss: Stecker M12 (8-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 106658
343,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute