SSP Zustimmtaster

Zustimmtaster mit Haltebügel, Ergonomisch geformt, B10d-Wert: 100.000, Maße (B x H x T): 69 x 186 x 71 mm, Gewicht ohne Kabel: 330 g, Gewicht mit Kabel: 880 g, Versorgungsspannung: 24 V DC ± 5 %, Schutzart: IP65/67, Anschluss: Spiralkabel (1 m)
Artikelnummer: 106669
365,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Zustimmtaster mit Haltebügel, Ergonomisch geformt, Mit integriertem Not-Halt-Taster, Steuerungstaster vorne und oben, Anzeige: LED rot/grün, B10d-Wert: 100.000, Maße (B x H x T): 69 x 210,3 x 71 mm, Gewicht: 360 g, Versorgungsspannung: 24 V DC ± 5 %, Schutzart: IP65/67, Anschluss: Federzugklemmen
Artikelnummer: 106671
407,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Zustimmtaster mit Haltebügel, Ergonomisch geformt, Mit integriertem Not-Halt-Taster, B10d-Wert: 100.000, Maße (B x H x T): 69 x 210,3 x 71 mm, Gewicht ohne Kabel: 360 g, Gewicht mit Kabel: 900 g, Versorgungsspannung: 24 V DC ± 5 %, Schutzart: IP65/67, Anschluss: Spiralkabel (1 m)
Artikelnummer: 106670
407,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Zustimmtaster mit Haltebügel, Ergonomisch geformt, Mit integriertem Not-Halt-Taster, Steuerungstaster vorne und Wipptaster, 32 Steuerungsfunktionen (inkl. 7-Segment-Anzeige), Anzeige: LED rot/grün, B10d-Wert: 100.000, Maße (B x H x T): 69 x 210,3 x 71 mm, Gewicht: 380 g, Versorgungsspannung: 24 V DC ± 5 %, Schutzart: IP65/67, Anschluss: Federzugklemmen
Artikelnummer: 106672
504,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 6 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Zustimmtaster mit Haltebügel, Ergonomisch geformt, Mit integriertem Not-Halt-Taster, Steuerungstaster vorne und Wipptaster, 32 Steuerungsfunktionen (inkl. 7-Segment-Anzeige), Mit In-Hand-Funktion und Activity-Sensor, Anzeige: LED rot/grün, B10d-Wert: 100.000, Maße (B x H x T): 69 x 210,3 x 71 mm, Gewicht: 380 g, Versorgungsspannung: 24 V DC ± 5 %, Schutzart: IP65/67, Anschluss: Federzugklemmen
Artikelnummer: 106673
673,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute