Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Starter-Kit 230RCE Siemens LOGO! - 6ED1057-3BA02-0AA8

***Auslaufartikel*** wird ersetzt durch: 103815
Artikelnummer: 103180
EAN: 4042948793053
  • LOGO! Starter-Kit 230RCE bestehend aus: LOGO! 230RCE
  • LOGO! SOFT Comfort V8
  • Schraubendreher
  • WinCC Basic
  • SYSTAINER
154,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei)
Passendes Zubehör
Siemens LOGO! 8 DM16 230R - 6ED1055-1FB10-0BA2
7
LOGO! DM16 230R Erweiterungsmodul, Spannungsversorgung Eingänge: 230 V AC, Ausgänge: Relais, 8 DE (Digitale Eingänge), 8 DA (Digitale Ausgänge), Für LOGO! 8
Artikelnummer: 101756
UVP: 109,00
98,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Siemens LOGO! 8 DM8 230R - 6ED1055-1FB00-0BA2
4
LOGO! DM8 230R Erweiterungsmodul, Spannungsversorgung Eingänge: 230 V AC, Ausgänge: Relais, 4 DE (Digitale Eingänge), 4 DA (Digitale Ausgänge), Für LOGO! 8
Artikelnummer: 101755
UVP: 67,00
60,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute

Technische Daten
Allgemeine Daten

Starter-Kit 230RCE
8
4 x Relais

Elektrische Daten

115/240 V AC/DC
85...265 V AC/100...253 V DC
10 A ohmsche Last; 3 A induktive Last
externe Absicherung erforderlich

Mechanische Daten

72 (4 TE) x 90 x 55
Auf Hutschiene 35 mm (4 TE)

Umgebungsbedingungen

0 °C
55 °C
IP20

Weitere Informationen

typ. 480 h (keine Batterie)
400 Blöcke
interner Speicher/SD-Karte
ja, mit Speichern am PC

Klassifizierung

27-24-22-16
27-24-22-16
EC001417
85371091

Erweiterte Artikelbeschreibung
Starter-Kit 230RCE Siemens LOGO! - 6ED1057-3BA02-0AA8
Das Siemens LOGO! - Starter-Kit 230RCE 6ED1057-3BA02-0AA8 von Siemens besteht aus 1 x LOGO! 230RCE, 1 x LOGO! SOFT Comfort V8, 1 x Schraubendreher, 1 x WinCC Basic und 1 x SYSTAINER.

Das LOGO! 8 230 RCE - 6ED1052-1FB00-0BA8 Logikmodul von Siemens mit farbumschaltbarem Display in 3 Farben verfügt über die Schutzart IP20 und arbeitet mit einer Spannungsversorgung von 115/230 V AC. Es können bis zu 400 Funktionsblöcke verarbeitet werden. Des Weiteren stehen 8 digitale Eingänge und 4 digitale Ausgänge (Relais) zur Verfügung. Das LOGO! 8 230 RCE - 6ED1052-1FB00-0BA8 Logikmodul mit Display ist durch die Ethernet-Schnittstelle programmierbar. Zudem ist es dazu fähig mit anderen Modulen der LOGO!-Reihe und SIMATIC S7 Geräten zu kommunizieren. Die integrierten Webserver-Applikationen ermöglichen eine kabellose Überwachung und Bedienung per Smartphone, Tablet oder PC. Das LOGO! 8 230 RCE - 6ED1052-1FB00-0BA8 Logikmodul wird z. B. für Maschinensteuerungen in Industrie- und Fertigungsprozessen, in der Gebäudetechnik, für Zeitprogrammsteuerungen von Verkehrsanlagen sowie für den Einsatz in Pumpen oder Filteranlagen genutzt. Sonderanwendungen sind ebenfalls möglich.
Kundenbewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

von Roberto Lagana' verfasst am 25.11.2017 07:50:21
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.