Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2037 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
  • LOGO! Starter-Kit 230RCE V8.4
  • bestehend aus:
  • LOGO! 230RCE
  • LOGO! SOFT Comfort V8.4
  • Schraubendreher
  • Systainer
  • RJ45-Patchkabel 1 Meter
  •  

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Starter-Kit 230RCE Siemens LOGO! 6ED1057-4BA03-0AA0

Artikelnummer: 110182
EAN: 4025515770015
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Starter-Kit 230RCE

8.4

8

4 x Relais

115/230 V AC/DC

85...265 V AC/100...253 V DC

10 A ohmsche Last; 3 A induktive Last

nein

71,5 x 90 x 60 mm

Tragschiene DIN 35 (4 TE)

-20 °C

55 °C

IP20

RJ45

UL
CE
VDE
CSA

typ. 480 h (keine Batterie)

Ethernet

400 Blöcke

interner Speicher/SD-Karte

ja, mit Speichern am PC

Erweiterte Artikelbeschreibung
Starter-Kit 230RCE Siemens LOGO! 6ED1057-4BA03-0AA0
Das Siemens LOGO! - Starter-Kit 230RCE 6ED1057-4BA03-0AA0 von Siemens besteht aus 1 x LOGO! 230 RCE, 1 x LOGO! SOFT Comfort V8, 1 x Schraubendreher und 1 x SYSTAINER.Das LOGO! 8 230 RCE - 6ED1052-1FB08-0BA2 Logikmodul von Siemens mit farbumschaltbarem Display in 3 Farben verfügt über die Schutzart IP20 und arbeitet mit einer Spannungsversorgung von 100/230 V AC. Es können bis zu 400 Funktionsblöcke verarbeitet werden. Des Weiteren stehen 8 digitale Eingänge und 4 digitale Ausgänge (Relais) zur Verfügung.Das LOGO! 8 230 RCE - 6ED1052-1FB08-0BA2 Logikmodul mit Display ist durch die Ethernet-Schnittstelle programmierbar. Zudem ist es dazu fähig mit anderen Modulen der LOGO!-Reihe und SIMATIC S7 Geräten zu kommunizieren. Die integrierten Webserver-Applikationen ermöglichen eine kabellose Überwachung und Bedienung per Smartphone, Tablet oder PC. Das LOGO! 8 230 RCE - 6ED1052-1FB08-0BA2 Logikmodul wird z. B. für Maschinensteuerungen in Industrie- und Fertigungsprozessen, in der Gebäudetechnik, für Zeitprogrammsteuerungen von Verkehrsanlagen sowie für den Einsatz in Pumpen oder Filteranlagen genutzt. Sonderanwendungen sind ebenfalls möglich.,

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0