Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • SIMATIC S7-1200F Failsafe Starter-Kit
  • Fehlersichere CPU 1212 FC DC/DC/Relais
  • SM 1226 F-DI 16x 24V DC
  • SM 1226 F-DQ 4x 24V DC
  • Eingangssimulator
  • SIMATIC STEP 7 Basic
  • STEP 7 Safety Basic auf USB-Stick
  • Infomaterial
  • SIMATIC OPC UA S7-1200 Basic im SYSTAINER

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Starter-Kit CPU 1212 FC Siemens S7-1200 - 6ES7212-1HF41-4YB1

Artikelnummer: 105896
EAN: 4042948793374
Technische Daten

Starter-Kit CPU 1212 FC (fehlersicher)

75 kB

8 (4 High Speed Counting)

2 (0-10 V)

6 x Relais

230 V AC

85...264 V AC

1 mA

2 A

100 kHz

10 bit

nein

90 x 100 x 75 mm

Tragschiene DIN 35

-40 °C

70 °C

IP20

RJ45

Profinet

cULus
UL
CE
UKCA

HSC (High Speed Counting)

ja

parametrierbar

100 kHz

STEP 7 Basic

Erweiterte Artikelbeschreibung
Starter-Kit CPU 1212 FC Siemens S7-1200 - 6ES7212-1HF41-4YB1
Das SIMATIC S7-1200F Failsafe-Starterkit 6ES7212-1HF41-4YB1 von Siemens besteht aus 1 x CPU 1212 FC DC/DC/Relais, 1 x SM 1226 F-DI 16x 24V DC, 1 x SM 1226 F-DQ 4x 24V DC, 1 x Eingangssimulator, SIMATIC STEP 7 Basic, STEP 7 Safety Basic auf USB-Stick, 1 x SIMATIC OPC UA S7-1200 Basic Runtime Lizenz, Infomaterial und 1 x SYSTAINER.

Die SIMATIC S7-1200F Kompakt-CPU 1212 FC DC/DC/Relais - 6ES7212-1HF40-0XB0 verfügt über 8 digitale Eingänge, 6 digitale Ausgänge als Relais und 2 analoge Eingänge. Die Versorgungsspannung beträgt 20,4...28,8 V DC. Für die Kommunikation und Programmierung steht ein PROFINET-Port zur Verfügung. Dank des 100 kB Programm- und Datenspeichers ist die fehlersichere Kompakt-CPU 1212 FC DC/DC/Relais - 6ES7212-1HF40-0XB0 optimal für viele Steuerungsaufgaben in allen Industriebereichen und kann sowohl im Standardbetrieb wie auch im Sicherheitsbetrieb z.B. dem Personen- und Maschinenschutz eingesetzt werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0