Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Exklusiv bei Automation24
  • SIMATIC S7-1200F Failsafe Starter-Kit bestehend aus: Siemens Fehlersichere CPU 1212 FC DC/DC/DC
  • Siemens POWER MODUL PM1207
  • Siemens SM 1226 F-DI-Modul
  • Siemens STEP 7 Basic V20
  • SSP RFID-Sicherheitssensor SAFIX W3
  • SSP RFID-Betätiger SAFIX T5
  • LAPP RJ45-Patchkabel CAT.6a 1 Meter
  • WERA VDE-isolierter Schlitzschraubendreher
  • Automation24 L-BOXX Mini

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Einloggen und Bewertung schreiben

Starter-Kit CPU 1212FC Siemens SIMATIC S7-1200 Fail-safe

*** Nicht mehr verfügbar ***
Zum Nachfolgeartikel: 111848

Artikelnummer: 110178
EAN: 4250738153509
Technische Daten

Starter-Kit CPU 1212 FC (fehlersicher)

100 kB

8 (6 High Speed Counting)

2 (0-10 V)

6 (4; 100 kHz Impulsfolge)

PL e

SIL 3

20 Jahre

24 V DC

24 V DC

20,4...28,8 V DC

1 mA

0,5 A

100 kHz

10 bit

nein

110 x 100 x 75 mm

Tragschiene DIN 35

0 °C

55 °C

IP20

Profinet
Ethernet RJ45
Profisafe

cULus
UL
CE
EAC
UKCA

HSC (High Speed Counting)

ja

parametrierbar

100 kHz

Erweiterte Artikelbeschreibung
Starter-Kit CPU 1212FC Siemens SIMATIC S7-1200 Fail-safe
Das SIMATIC S7-1200F Failsafe-Starterkit von Siemens besteht aus 1 x Siemens CPU 1212 FC DC/DC/DC, 1 x Siemens SM 1226 F-DI 16X DC 24V, 1 x Siemens POWER MODUL PM1207,1x Siemens STEP 7 Basic V20, 1x SSP SAFIX W3-A-10M - SP-E-76-000-00, 1x SSP SAFIX T5 - SP-E-76-000-00, 1 x LAPP ETHERLINE LAN CAT.6A 1,0 Meter GN - 24441348, 1x Automation24 L-BOXX Mini und 1 x Wera 160i 0,6 x 3,5 x 100 mm - 05006110001 .

Die SIMATIC S7-1200F Kompakt-CPU 1212 FC - 6ES7212-1AF40-0XB0 von Siemens verfügt über 8 digitale Eingänge, 6 digitale Ausgänge sowie 2 analoge Eingänge. Die Versorgungsspannung beträgt 20,4...28,8 V DC. Für die Kommunikation und Programmierung steht ein PROFINET-Port zur Verfügung. Dank des 100 kB Programm- und Datenspeichers ist die fehlersichere Kompakt-CPU 1212 FC - 6ES7212-1AF40-0XB0 optimal für viele Steuerungsaufgaben in allen Industriebereichen und kann sowohl im Standardbetrieb wie auch im Sicherheitsbetrieb z.B. dem Personen- und Maschinenschutz eingesetzt werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0