• Exklusiv bei Automation24
  • SIMATIC S7-1200 Starter-Kit bestehend aus: Siemens CPU 1212C DC/DC/DC
  • Siemens POWER MODUL PM1207
  • Siemens STEP 7 Basic V20
  • LAPP RJ45-Patchkabel CAT.6a 1 Meter
  • Reflexionslichttaster
  • WERA VDE-isolierter Schlitzschraubendreher
  • Automation24 L-BOXX Mini
Einloggen und Bewertung schreiben

Starter-Kit CPU 1212C Siemens SIMATIC S7-1200

*** Nicht mehr verfügbar ***
Zum Nachfolgeartikel: 111847

Artikelnummer: 110177
EAN: 4250738153493
Technische Daten

Starter-Kit CPU 1212C

75 kB

8 (6 High Speed Counting)

2 (0-10 V)

6 (4; 100 kHz Impulsfolge)

24 V DC

24 V DC

20,4...28,8 V DC

1 mA

0,5 A

100 kHz

10 bit

nein

90 x 100 x 75 mm

Tragschiene DIN 35

-20 °C

60 °C

IP20

Ethernet RJ45

Profinet

cULus
UL
CE
UKCA

HSC (High Speed Counting)

ja

parametrierbar

100 kHz

STEP 7 Basic

Erweiterte Artikelbeschreibung
Starter-Kit CPU 1212C Siemens SIMATIC S7-1200
Das SIMATIC S7-1200 Starterkit von Siemens besteht aus 1 x Siemens CPU 1212C DC/DC/DC, 1 x Siemens POWER MODUL PM1207, 1 x Siemens STEP 7 Basic V20, 1 x LAPP ETHERLINE LAN CAT.6A 1,0 Meter GN - 24441348, 1x Reflexionslichttaster, 1x Automation24 L-BOXX Mini und 1 x Wera 160i 0,6 x 3,5 x 100 mm - 05006110001.

Die SIMATIC S7-1200 Kompakt CPU 1212C DC/DC/DC - 6ES7212-1AE40-0XB0 verfügt über 8 digitale Eingänge, 6 digitale Ausgänge und 2 analoge Eingänge. Die Versorgungsspannung beträgt 20,4...28,8 V DC. Für die Kommunikation und Programmierung steht ein PROFINET Port zur Verfügung. Dank des 75 kB Programm- und Datenspeichers ist die Kompakt CPU 1212C DC/DC/DC - 6ES7212-1AE40-0XB0 optimal für viele Steuerungsaufgaben in allen Industriebereichen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0