• Modlink MSDD Steckdoseneinsatz (1-fach)
  • Steckertyp: C/F/L (Italien)
  • Mit Berührungsschutz
  • Polzahl: 2 + PE
  • Farbe: weiß
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 250 V AC
  • Anschluss: Schraubklemmen

Steckdoseneinsatz Murrelektronik 4000-68000-0180000

Artikelnummer: 107152
EAN: 4048879038126
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Steckdoseneinsatz

2 + PE

C, F, L

250 V

AC

16 A

weiß

51 x 88 x 35 mm

Schalttafeleinbau

Schraubklemmen

Erweiterte Artikelbeschreibung
Steckdoseneinsatz Murrelektronik 4000-68000-0180000
Der weiße Steckdoseneinsatz 4000-68000-0180000 von Murrelektronik für Steckertyp C/F/L (Italien CEI 23-16) ist für die Montage in die Schalttafel in Verbindung mit einem Einbaurahmen vorgesehen. Der Steckdoseneinsatz 4000-68000-0180000 mit Berührungsschutz verfügt über die Maße 51 x 88 x 35 mm und wird über Schraubklemmen angeschlossen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0