• Modlink MSDD Steckdoseneinsatz (1-fach)
  • Steckertyp: E (Frankreich UTE-NF)
  • Polzahl: 2 + PE
  • Farbe: weiß
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 250 V AC
  • Anschluss: Schraubklemmen

Steckdoseneinsatz Murrelektronik 4000-68000-3010000

Artikelnummer: 107146
EAN: 4048879037365
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Steckdoseneinsatz

2 + PE

E (FR)

250 V

AC

16 A

weiß

51 x 88 x 30 mm

Schalttafeleinbau

Schraubklemmen

Erweiterte Artikelbeschreibung
Steckdoseneinsatz Murrelektronik 4000-68000-3010000
Der weiße Modlink MSDD Steckdoseneinsatz 4000-68000-3010000 von Murrelektronik für Steckertyp E (Frankreich UTE-NF) ist für die Montage in die Schalttafel in Verbindung mit einem Einbaurahmen vorgesehen. Der Steckdoseneinsatz 4000-68000-3010000 verfügt über die Maße 51 x 88 x 30 mm und wird über Schraubklemmen angeschlossen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0