Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2036 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • T-Nut Zylindersensor mit GMR Zelle
  • Schließer DC PNP
  • 3-Leiter Anschlusstechnik
  • Schutzart: IP65/IP67
  • 0,3 m PUR-Kabel mit M8-Steckverbindung (Schnapp-Schraubverbindung)

T-Nut Zylindersensor ifm electronic MK5101 - MKT3028BBPKG/G/0,3M

Artikelnummer: 100152
EAN: 4021179151276
Passendes Zubehör
Technische Daten

T-Nut

GMR-Zelle

MK

2,8 mT

ja

10 V

30 V

DC

PNP

100 mA

1 x Schließer (NO)

10000 Hz

ja

ja

5 x 5,7 mm

25 mm

Stecker M8

0,3 m

PUR

PA

-25 °C

80 °C

IP65/IP67

Fabrikautomation

cULus
CE
UKCA

nein

Memory Gummi, Kabelclip

Erweiterte Artikelbeschreibung
T-Nut Zylindersensor ifm electronic MK5101 - MKT3028BBPKG/G/0,3M
Der T-Nut Zylindersensor MK5101 - MKT3028BBPKG/G/0,3M/ ZH/AS von ifm electronic mit GMR Zelle verfügt über eine Ansprechempfindlichkeit von 2,8 mT bei einer Überfahrgeschwindigkeit von > 10 m/s. Als Ausgangssignal bietet der Zylindersensor einen Schließer. Die 3-Leiter Anschlusstechnik, die praktische selbstklemmende Fixierung und die Kabelzugentlastung ermöglichen eine schnelle und sichere Montage. Diese ist durch die hohe Schutzart IP65/IP67 gewährleistet. Angeschlossen wird der Sensor mit Hilfe eines 0,3 m PUR-Kabels mit M8-Steckverbindung (Schnapp-Schraubverbindung). Der T-Nut Zylindersensor MK5101 - MKT3028BBPKG/G/0,3M/ ZH/AS kann in Verpackungs-, Handlingsmaschinen sowie dem Sondermaschinenbau eingesetzt werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 2
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0