TELE Füllstandsüberwachung

Überwachungsrelais, Zupumpen oder Minimumüberwachung (Pump up)/Abpumpen oder Maximumüberwachung (Pump down), Zeitfunktionen: Einschaltverzögerung (Delay ON)/Rückfallverzögerung (Delay OFF): fix 5 s, 1 x Wechsler, 230 V AC, Klemmenanschluss
Artikelnummer: 104214
75,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Überwachungsrelais, Zupumpen; Min- u. Max-Alarm/ Abpumpen; Min- u. Max-Alarm/Zu- und Abpumpen; Min-Alarm/Zu- und Abpumpen; Max-Alarm/Zupumpen/Abpumpen/Zupumpen mit 2 Pumpen/Abpumpen mit 2 Pumpen/Brunnensteuerung; Min-Alarm/Level-Code, Zeitfunktionen: 1...10 s, 3 x Schließer (mit gemeinsamer Wurzel), 24...240 V AC/DC, 4 Messkanäle zur Füllstandserkennung, Einstellbare Sensorspannung, Klemmenanschluss
Artikelnummer: 104215
173,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute