Einschraub-Widerstandsthermometer, Für DIN EN 14597 geprüfte Geräte und Anlagen, Pt100, Prozessanschluss: G 1/2, Messbereich: -170...480 °C, Druckfestigkeit: 0...35 bar, Fühlerlänge: 250 mm, Fühlerdurchmesser: 9 mm, Anschlusskopf DIN 47329 Form B, Werkstoff Schutzrohr: Stahl St 35.8 (1.0305), Elektrischer Anschluss: Kabeleinführung M24 × 1,5
Einschraub-Widerstandsthermometer, Für DIN EN 14597 geprüfte Geräte und Anlagen, 2 x Pt100, Prozessanschluss: G 1/2, Messbereich: -40...400 °C, Druckfestigkeit: 30...103 bar, Fühlerlänge: 190 mm, Fühlerdurchmesser: 12 mm, Anschlusskopf DIN 47329 Form B, Werkstoff Schutzrohr: Stahl St 35.8 (1.0305), Elektrischer Anschluss: Kabeleinführung M24 × 1,5
Einschraub-Widerstandsthermometer, Für DIN EN 14597 geprüfte Geräte und Anlagen, Pt100, Prozessanschluss: G 1/2, Messbereich: -40...480 °C, Druckfestigkeit: 30...103 bar, Fühlerlänge: 220 mm, Fühlerdurchmesser: 12 mm, Anschlusskopf DIN 47329 Form B, Werkstoff Schutzrohr: Stahl St 35.8 (1.0305), Elektrischer Anschluss: Kabeleinführung M24 × 1,5
Einschraub-Widerstandsthermometer, Für DIN EN 14597 geprüfte Geräte und Anlagen, 2 x Pt100, Prozessanschluss: G 1/2, Messbereich: -40...480 °C, Druckfestigkeit: 30...103 bar, Fühlerlänge: 100 mm, Fühlerdurchmesser: 12 mm, Anschlusskopf DIN 47329 Form B, Werkstoff Schutzrohr: Stahl St 35.8 (1.0305), Elektrischer Anschluss: Kabeleinführung M24 × 1,5
Einschraub-Widerstandsthermometer, Für DIN EN 14597 geprüfte Geräte und Anlagen, 2 x Pt100, Prozessanschluss: G 1/2, Messbereich: -40...480 °C, Druckfestigkeit: 30...103 bar, Fühlerlänge: 220 mm, Fühlerdurchmesser: 12 mm, Anschlusskopf DIN 47329 Form B, Werkstoff Schutzrohr: Stahl St 35.8 (1.0305), Elektrischer Anschluss: Kabeleinführung M24 × 1,5
Einsteck-Widerstandsthermometer, Für DIN EN 14597 geprüfte Geräte und Anlagen, 2 x Pt100, Messbereich: -170...700 °C, Fühlerlänge: 500 mm, Fühlerdurchmesser: 15 mm, Anschlusskopf DIN 47329 Form B, Werkstoff Schutzrohr: Edelstahl X 6 CrNiMoTi 17 12 2, Elektrischer Anschluss: Kabeleinführung M24 × 1,5
Einsteck-Thermoelement, Für DIN EN 14597 geprüfte Geräte und Anlagen, Typ K, Anschlagflansch, Messbereich: -35...800 °C, Einbaulänge: 500 mm, Werkstoff Messeinsatz: NiCr-Ni, Werkstoff Schutzrohr: 1.4571, Umgebungstemperatur: 0...100 °C
Einsteck-Thermoelement, Für DIN EN 14597 geprüfte Geräte und Anlagen, Typ K, Anschlagflansch, Messbereich: -35...800 °C, Einbaulänge: 710 mm, Werkstoff Messeinsatz: NiCr-Ni, Werkstoff Schutzrohr: 1.4571, Umgebungstemperatur: 0...100 °C
Der Temperaturbegrenzer/-wächter safteyM TB/TW 701170/8-0153-1001-25/000 - 00534933 von JUMO ist eine freiprogrammierbare Temperaturbegrenzereinrichtung und überwacht auf einen eingestellten Grenzwert die thermischen Prozesse in Anlagen. Das eingebaute Relais (mit Schmelzsicherung) schaltet die Anlage in einen betriebssicheren Zustand, sobald der Grenzwert überschritten wird (die grüne LED OK erlischt und die LED K1 leuchtet rot). Befindet sich die Anlage wieder im positiven Bereich, muss die Reset Taste beim Temperaturbegrenzerbetrieb betätigt werden. Ist der Temperaturbegrenzer/-wächter safteyM TB/TW 701170/8-0153-1001-25/000 - 00534933 als Temperaturwächter konfiguriert setzt sich dieser automatisch wieder zurück. Der Spannungsversorgungsbereich beträgt 20 bis 30 V AC/DC (48...63 Hz). Das Gerät wird über steckbare Schraubklemmen mit einem Leitungsquerschnitt von max. 2,5 mm² verdrahtet und ist nach DIN EN 14597 zertifiziert.
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.