Temperaturregler NOVUS N1030T-PR-24V - 8103090102
Der Temperaturregler N1030T-PR-24V - 8103090102 von NOVUS mit leistungsstarkem PID-Algorithmus ist ideal für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und kann in Verbindung mit Pt100-Sensoren und Thermoelementen des Typs J, K und T betrieben werden. Er verfügt über einen Eingang und jeweils einen Impuls- und Relaisausgang, welche als Steuer-, Alarm- oder Timerausgang konfiguriert werden können. Des Weiteren bietet der PID-Temperaturregler zwei unabhängige Timer und mehrere Betriebsmodi, die auf einen der Ausgänge umleiten. Die kompakte Bauweise des Temperaturreglers N1030T-PR-24V - 8103090102 ermöglicht eine einfache Installation auf engem Raum. Der PID-Temperaturregler wird über Schraubklemmen angeschlossen und ist für den Einbau in eine Schalttafel konzipiert.