• PID-Temperaturregler
  • Funktionen: Temperaturregelung
  • Eingänge: 1 für Thermoelemente Typ J/K/T und Pt100-Sensoren
  • Ausgänge: 1 x Impuls/2 x Relais
  • PID-Ausgangssignal: PWM-Pulsweitenmodulation
  • Schnittstellen: USB
  • Abnehmbarer Kabelanschlussblock
  • Versorgungsspannung: 12...24 V DC/24 V AC
  • Einheiten: °C/°F
  • Anzeige: LED 2 x 4-stellig
  • Einstellung: Tasten
  • Umgebungstemperatur: 0...50 °C
  • Maße: 48 x 48 x 80 mm (1/16 DIN)
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt 45,5 x 45,5 mm)

Temperaturregler NOVUS N1040-PRR-24V - 8104211210

Artikelnummer: 106471
EAN: 7899850617482
Passendes Zubehör
Technische Daten

Temperaturregler

Temperaturregelung

LED-Anzeige (2 x 4-stellig)

Tasten

PWM-Pulsweitenmodulation

12...24 V DC/24 V AC

1

Pt100
Thermoelement Typ K
Thermoelement Typ J
Thermoelement Typ T

3

Impuls

Relais

Relais

1/16 DIN

48 mm

48 mm

45,5 x 45,5 mm

70 mm

Schalttafeleinbau

Schraubklemmen

0 °C

50 °C

IP65
IP30

USB

cRUus
UL
CE
REACH

Erweiterte Artikelbeschreibung
Temperaturregler NOVUS N1040-PRR-24V - 8104211210
Der Temperaturregler N1040-PRR-24V - 8104211210 von NOVUS mit leistungsstarkem PID-Algorithmus und USB-Schnittstelle ist ideal für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und kann in Verbindung mit Pt100-Sensoren und Thermoelementen des Typs J, K und T betrieben werden. Er verfügt über einen Eingang sowie einen Impuls- und zwei Relaisausgänge, welche als Steuer- oder Alarmausgang konfiguriert werden können. Die kompakte Bauweise des Temperaturreglers N1040-PRR-24V - 8104211210 mit abnehmbaren Kabelanschlussblock ermöglicht eine einfache Installation auf engem Raum. Der PID-Temperaturregler wird über Schraubklemmen angeschlossen und ist für den Einbau in eine Schalttafel konzipiert.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0