Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (32 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Tüllengehäuse HARTING 19300100447 - Han 10B-GG-R-M32

Artikelnummer: 102601
EAN: 4250738107588
  • Han 10B
  • Tüllengehäuse mit M32 Kabelausgang
  • Gerade
  • Bauform: Hoch
  • Längsbügel
  • Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
  • Schutzart: IP65
-17 % UVP: 24,05
20,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Gelenkrahmen HARTING 09140100303 - Han-Modular
Han-Modular, Gelenkrahmen 10B für 3 Module (A..C)
Artikelnummer: 102247
-7 % UVP: 10,82
10,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M32x1,5 - bg 232ms
Kabelverschraubung metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M32 x 1,5, Dichtbereich: 15…25 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102481
6,65
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Motoranschlussgehäuse HARTING 09300100901 - Han 10B-AGW-LB-68
Han 10B, Motoranschlussgehäuse, Gewinkelt, Bauform: Niedrig, Längsbügel, Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Montageausschnitt: 68 x 67 mm, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102342
-5 % UVP: 22,72
21,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Stifteinsatz HARTING 09330102601 - Han 10E-STI-S
Han 10B - Stifteinsatz, Kontakte: 10 + PE, Bemessungsspannung: 500 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Schraubanschluss
Artikelnummer: 102151
-38 % UVP: 10,88
6,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Stifteinsatz HARTING 09330102616 - Han 10ES-STI
Han 10B - Stifteinsatz, Kontakte: 10 + PE, Bemessungsspannung: 500 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Käfigzugfederanschluss
Artikelnummer: 102153
-27 % UVP: 11,20
8,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Tüllengehäuse hoch
Han B
1
M32
gerade
Längsbügel
10 B

Mechanische Daten

grau (RAL 7037)
Aluminium

Umgebungsbedingungen

-40 °C
125 °C
IP65

Klassifizierung

GL, UL

Erweiterte Artikelbeschreibung
Tüllengehäuse HARTING 19300100447 - Han 10B-GG-R-M32
Das hohe Tüllengehäuse 19300100447 - Han 10B-GG-R-M32 von HARTING aus Aluminium-Druckguss hat einen geraden M32 Kabelausgang. Die Verriegelung beim Tüllengehäuse 19300100447 - Han 10B-GG-M32 erfolgt über einen Längsbügel. Dank der hohen Schutzart IP65 eignet sich das Tüllengehäuse für raue Industrieumgebungen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen