Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Motoranschlussgehäuse HARTING 09300100901 - Han 10B-AGW-LB-68

Artikelnummer: 102342
EAN: 4250738106550
  • Han 10B
  • Motoranschlussgehäuse
  • Gewinkelt
  • Bauform: Niedrig
  • Längsbügel
  • Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
  • Montageausschnitt: 68 x 67 mm
  • Schutzart: IP65
-5 % UVP: 22,72
21,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Buchseneinsatz HARTING 09330102701 - Han 10E-BU-S
Han 10B - Buchseneinsatz, Kontakte: 10 + PE, Bemessungsspannung: 500 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Schraubanschluss
Artikelnummer: 102152
-39 % UVP: 11,14
6,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Buchseneinsatz HARTING 09330102716 - Han 10ES-BU
Han 10B - Buchseneinsatz, Kontakte: 10 + PE, Bemessungsspannung: 500 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Käfigzugfederanschluss
Artikelnummer: 102154
-28 % UVP: 11,46
8,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Gelenkrahmen HARTING 09140100313 - Han-Modular
Han-Modular, Gelenkrahmen 10B für 3 Module (a..c)
Artikelnummer: 102248
-7 % UVP: 10,82
10,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Tüllengehäuse HARTING 19300100447 - Han 10B-GG-R-M32
Han 10B, Tüllengehäuse mit M32 Kabelausgang, Gerade, Bauform: Hoch, Längsbügel, Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102601
-17 % UVP: 24,05
20,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Motoranschlussgehäuse
Han-Drive
Längsbügel
10 B

Mechanische Daten

grau (RAL 7037)
Aluminium
NBR
68 x 67 mm

Umgebungsbedingungen

-40 °C
125 °C
IP65

Klassifizierung

GL

Erweiterte Artikelbeschreibung
Motoranschlussgehäuse HARTING 09300100901 - Han 10B-AGW-LB-68
Das gewinkelte Motoranschlussgehäuse 09300100901 - Han 10B-AGW-LB-68 von Harting aus Aluminium-Druckguss mit niedriger Bauform verfügt über einen 68 x 67 mm Montageausschnitt. Die Verriegelung beim Motoranschlussgehäuse 09300100901 - Han 10B-AGW-LB-68 erfolgt mit einem Längsbügel. Dank der hohen Schutzart IP65 eignet sich das Motoranschlussgehäuse für raue Industrieumgebungen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen