Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Tüllengehäuse HARTING 19300101420 - Han 10B-GG-M20

Artikelnummer: 103409
EAN: 4250738110182
  • Han 10B - Tüllengehäuse mit M20 Kabelausgang
  • Gerade
  • Bauform: Niedrig
  • Querbügel
  • Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
  • Schutzart: IP65
-35 % UVP: 12,32
8,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Tüllengehäuse niedrig
Han B
1
M20
gerade
Querbügel
10 B

Mechanische Daten

grau (RAL 7037)
Aluminium
NBR

Umgebungsbedingungen

-40 °C
125 °C
IP65

Klassifizierung

GL, UL

Erweiterte Artikelbeschreibung
Tüllengehäuse HARTING 19300101420 - Han 10B-GG-M20
Das hohe Tüllengehäuse 193001001420 - Han 10B-GG-M20 von HARTING aus Aluminium-Druckguss hat einen geraden M20 Kabelausgang. Die Verriegelung beim Tüllengehäuse 19300101420 - Han 10B-GG-M20 erfolgt über einen Querbügel. Dank der hohen Schutzart IP65 eignet sich das Tüllengehäuse für raue Industrieumgebungen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen