Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (32 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Tüllengehäuse HARTING 19628060446 - Han 6EMV/B-GG-M25

Artikelnummer: 102327
EAN: 4250738106413
  • Han 6B
  • EMV/B Tüllengehäuse mit M25 Kabelausgang
  • Gerade
  • Bauform: Hoch
  • Längsbügel
  • Aluminium-Druckguss unbeschichtet
  • Schutzart: IP65
-31 % UVP: 19,68
13,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Abdeckkappe HARTING 09300065423 - Han 6B-AK-LB
Han 6B - Abdeckkappe für Tüllengehäuse mit Befestigungsschnur, Längsbügel, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102173
-38 % UVP: 19,59
12,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
EMV Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe TRI M25x1,5 - bg 225ms tri
1
EMV Kabelverschraubung metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M25 x 1,5, Dichtbereich: 11…20 mm, Schirmbereich: 10…16 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102502
9,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Gelenkrahmen HARTING 09140060303 - Han-Modular
Han-Modular, Gelenkrahmen 6B für 2 Module (A..B)
Artikelnummer: 102245
-7 % UVP: 10,77
10,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Stifteinsatz HARTING 09330062601 - Han 6E-STI-S
Han 6B - Stifteinsatz, Kontakte: 6 + PE, Bemessungsspannung: 500 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Schraubanschluss
Artikelnummer: 102147
-34 % UVP: 8,52
5,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Stifteinsatz HARTING 09330062616 - Han 6ES-STI
Han 6B - Stifteinsatz, Kontakte: 6 + PE, Bemessungsspannung: 500 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Käfigzugfederanschluss
Artikelnummer: 102149
-32 % UVP: 8,77
6,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Tüllengehäuse hoch
Han EMV/B
1
M25
gerade
Längsbügel
6 B

Mechanische Daten

Aluminium
NBR

Umgebungsbedingungen

-40 °C
125 °C
IP65

Klassifizierung

GL

Erweiterte Artikelbeschreibung
Tüllengehäuse HARTING 19628060446 - Han 6EMV/B-GG-M25
Das hohe Tüllengehäuse 19628060446 - Han 6EMV/B-GG-M25 von Harting aus unbeschichtetem Aluminium-Druckguss hat einen geraden M25 Kabelausgang. Die Verriegelung beim Tüllengehäuse 19628060446 - Han 6EMV/B-GG-M25 erfolgt über einen Längsbügel. Dank der hohen Schutzart IP65 eignet sich das Tüllengehäuse für raue Industrieumgebungen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen