HARTING

Stifteinsatz HARTING 09330062601 - Han 6E-STI-S

2-jahre-garantie
Artikelnummer: 102147
EAN: 4250738104617
  • Han 6B - Stifteinsatz
  • Kontakte: 6 + PE
  • Bemessungsspannung: 500 V
  • Bemessungsstrom: 16 A
  • Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm²
  • Schraubanschluss
-34 % UVP: 8,52
5,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Verfügbarkeitsalarm
csadnv-glul
Passendes Zubehör
Buchseneinsatz HARTING 09330062701 - Han 6E-BU-S
Han 6B - Buchseneinsatz, Kontakte: 6 + PE, Bemessungsspannung: 500 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Schraubanschluss
Artikelnummer: 102148
-33 % UVP: 8,76
5,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tüllengehäuse HARTING 19300060446 - Han 6B-GG-M25
Han 6B - Tüllengehäuse mit M25 Kabelausgang, Gerade, Bauform: Hoch, Längsbügel, Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102166
-32 % UVP: 14,66
9,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tüllengehäuse HARTING 19300060447 - Han 6B-GG-M32
Han 6B - Tüllengehäuse mit M32 Kabelausgang, Gerade, Bauform: Hoch, Längsbügel, Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102167
-32 % UVP: 14,66
9,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Tüllengehäuse HARTING 19300060547 - Han 6B-GS-M32
Han 6B - Tüllengehäuse mit M32 Kabelausgang, Seitlich, Bauform: Hoch, Längsbügel, Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102164
-31 % UVP: 13,83
9,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tüllengehäuse HARTING 19300061440 - Han 6B-GG-M20
Han 6B - Tüllengehäuse mit M20 Kabelausgang, Gerade, Bauform: Niedrig, Längsbügel, Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102165
-28 % UVP: 9,67
7,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tüllengehäuse HARTING 19300061541 - Han 6B-GS-M25
HAN 6B - Tüllengehäuse mit M25 Kabelausgang, Seitlich, Bauform: Niedrig, Längsbügel, Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102163
-36 % UVP: 11,02
7,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Tüllengehäuse HARTING 19628060446 - Han 6EMV/B-GG-M25
Han 6B, EMV/B Tüllengehäuse mit M25 Kabelausgang, Gerade, Bauform: Hoch, Längsbügel, Aluminium-Druckguss unbeschichtet, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102327
-31 % UVP: 19,68
13,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Tüllengehäuse HARTING 19628060546 - Han 6EMV/B-GS-M25
HAN 6B, EMV/B Tüllengehäuse mit M25 Kabelausgang, Seitlich, Bauform: Hoch, Längsbügel, Aluminium-Druckguss unbeschichtet, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102326
-28 % UVP: 17,98
13,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.

Technische Daten
Allgemeine Daten

Stifteinsatz
Han E
6
6 B
Schraubanschluss

Elektrische Daten

500 V
16 A

Mechanische Daten

kieselgrau (RAL 7032)
0,75 mm²
2,5 mm²
500
Polycarbonat

Umgebungsbedingungen

-40 °C
125 °C

Klassifizierung

UL
CSA
DNV GL

Erweiterte Artikelbeschreibung
Stifteinsatz HARTING 09330062601 - Han 6E-STI-S
Der Stifteinsatz 09330062601 - Han 6E-STI-S von HARTING verfügt über 6 Kontakte + PE, die maximale Strombelastung liegt bei 16 A. Der Anschluss des Stifteinsatz 09330062601 - Han 6E-STI-S erfolgt über Schraubanschluss bis zu einem Leitungsquerschnitt von 2,5 mm².
Kundenbewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

ein Kleinauftrag
von Alexander Zöhrens verfasst am 27.05.2021 17:19:54
schnelle und zusagengerechte Lieferung
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.