Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Sockelgehäuse HARTING 19628061290 - Han 6EMV/B-ASG2-LB-M20

Artikelnummer: 102329
EAN: 4250738106420
  • Han 6B
  • EMV/B Sockelgehäuse
  • 2 x M20 Kabelabgang seitlich
  • Bauform: Niedrig
  • Längsbügel
  • Aluminium-Druckguss unbeschichtet
  • Schutzart: IP65
-33 % UVP: 35,16
23,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Abdeckkappe HARTING 09300065425 - Han 6B-AK
Han 6B - Abdeckkappe für Anbau-/Sockel- und Kupplungsgehäuse mit Befestigungsschnur, Längsbügel, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 102174
-38 % UVP: 10,71
6,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Blindstopfen PFLITSCH M20x1,5 - 7220/DR
Blindstopfen 6-kant mit O-Ring, Messing vernickelt, Gewinde: M20 x 1,5
Artikelnummer: 102517
1,82
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Buchseneinsatz HARTING 09330062701 - Han 6E-BU-S
Han 6B - Buchseneinsatz, Kontakte: 6 + PE, Bemessungsspannung: 500 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Schraubanschluss
Artikelnummer: 102148
-36 % UVP: 8,76
5,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
EMV Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe TRI M20x1,5 - bg 220ms tri
EMV Kabelverschraubung metrisch, Messing vernickelt, Gewinde: M20 x 1,5, Dichtbereich: 9…14 mm, Schirmbereich: 7…12 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102501
8,15
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Gelenkrahmen HARTING 09140060313 - Han-Modular
Han-Modular, Gelenkrahmen 6B für 2 Module (a..b)
Artikelnummer: 102246
-7 % UVP: 10,77
10,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferbar in 5 Tagen
Stifteinsatz HARTING 09330062616 - Han 6ES-STI
Han 6B - Stifteinsatz, Kontakte: 6 + PE, Bemessungsspannung: 500 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Käfigzugfederanschluss
Artikelnummer: 102149
-32 % UVP: 8,77
6,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferbar in 5 Tagen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Sockelgehäuse niedrig
Han EMV/B
2
M20
seitlich
Längsbügel
6 B

Mechanische Daten

Aluminium
NBR

Umgebungsbedingungen

-40 °C
125 °C
IP65

Klassifizierung

GL

Erweiterte Artikelbeschreibung
Sockelgehäuse HARTING 19628061290 - Han 6EMV/B-ASG2-LB-M20
Das Sockelgehäuse EMV/B 19628061290 - Han 6EMV/B-ASG2-LB-M20 von HARTING aus unbeschichtetem Aluminium-Druckguss verfügt über zwei seitliche M20 Kabelabgänge. Die Verriegelung beim Sockelgehäuse 19628061290 - Han 6EMV/B-ASG2-LB-M20 erfolgt mit einem Längsbügel. Dank der hohen Schutzart IP65 eignet sich das Sockelgehäuse für raue Industrieumgebungen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen