• HAN 6B - Tüllengehäuse mit M25 Kabelausgang
  • Seitlich
  • Bauform: Niedrig
  • Längsbügel
  • Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
  • Schutzart: IP65

Tüllengehäuse HARTING 19300061541 - Han 6B-GS-M25

Artikelnummer: 102163
EAN: 4250738104785
Passendes Zubehör
Technische Daten

Tüllengehäuse niedrig

Han B

1

M25

seitlich

Längsbügel

6 B

grau (RAL 7037)

Aluminium

NBR

-40 °C

125 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Tüllengehäuse HARTING 19300061541 - Han 6B-GS-M25
Das niedrige Tüllengehäuse 19300061541 - Han 6B-GS-M25 von HARTING aus Aluminium-Druckguss hat einen seitlichen M25 Kabelausgang. Die Verriegelung beim Tüllengehäuse 19300061541 - Han 6B-GS-M25 erfolgt über einen Längsbügel. Dank der hohen Schutzart IP65 eignet sich das Tüllengehäuse für raue Industrieumgebungen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0